Beli jual plat stainless steel 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Troli Koper
    Mulai

    Rp4.899.900

  2. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  3. monotaro Folding Trolley
    42%
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro Folding Trolley
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  4. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
    • Handle Height (mm): 850
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
  5. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    atribut:
    • Assembly Time: One 20-minute
    • Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
    • Specifications: with Stopper
    • Type: Fixed Handle Type
  6. TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire)
    atribut:
    • Material: Body:Steel Tray:Steel Wheels:Rubber
    • Uniform Load: 100kg
    • Specification: No Assembly Required
    • Color: Orange
  7. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
  8. Prestar Troli Barang NF
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Troli Barang NF
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
  9. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  10. LIVEO Wall  Drying Hangers
    Mulai

    Rp749.900

    LIVEO Wall Drying Hangers
    Deskripsi:
    Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dinding
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. Daytona GP Taper Exhaust
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
Daftar Harga jual plat stainless steel 304 Terbaru March 2026
KRISBOW Troli KoperRp4.899.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.399.900
monotaro Folding TrolleyRp489.900
TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)Rp2.399.900
TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)Rp3.399.900
TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire)Rp2.299.900
TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)Rp3.799.900
Prestar Troli Barang NFRp2.899.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
LIVEO Wall Drying HangersRp749.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)