Beli jual planishing hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Planishing Hammer CrownedfaceDeskripsi:Kennedy Planishing Hammer Crownedface withatribut:
- Number of Pieces: 1
- Length: 325 mm
- Size (lbs): 0.75
- Kennedy Planishing Hammer ReversecurveDeskripsi:Kennedy Planishing Hammer Reversecurve withatribut:
- Number of Pieces: 1
- Length: 325 mm
- Size (lbs): 0.7055
- TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- STAHLWILLE Special Planishing HammerDeskripsi:large extra thin faces, square face chequered.atribut:
- Handle Material: Wood
- Head Length (mm): 115
- Overall Length (mm): 320
- Kenmaster Palu Bodem (Palu Batu)atribut:
- Color: Orange
- TEKIRO Palu Plastik GandaDeskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)Deskripsi:> Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
- KRISBOW Palu Kambingatribut:
- Handle Type: Rubber Grip Handle
- American Tool Palu KondeDeskripsi:- Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
- O.H.INDUSTRIAL Shockless HammerDeskripsi:Usage:Repair and Assembly of machines.Centering pieces.Mold making, etc.
- TEKIRO Stoning HammerDeskripsi:PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795atribut:
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 28.5
- Material: Carbon Steel
- STANLEY Straight Claw HammerDeskripsi:Framing hammers combine a heavy head and a long handle for greater driving power than lighter claw hammers in heavy-duty carpentry and frame construction. Their straight claw acts like a wedge to remove large nails, split building materials, tear out drywall, and pry apart floorboards.atribut:
- Claw Shape: Straight
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Head Material: Steel
- UNSPSC: 27111602
- Kennedy Reversible Combination Spanneratribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- Kennedy CV Combination Spanner SetDeskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga jual planishing hammer Terbaru November 2025
| Kennedy Planishing Hammer Crownedface | Rp689.900 |
| Kennedy Planishing Hammer Reversecurve | Rp669.900 |
| TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde) | Rp45.000 |
| TEKIRO Palu Kambing | Rp47.000 |
| STAHLWILLE Special Planishing Hammer | Rp1.999.900 |
| Kenmaster Palu Bodem (Palu Batu) | Rp82.000 |
| TEKIRO Palu Plastik Ganda | Rp69.000 |
| American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam) | Rp119.900 |
| KRISBOW Palu Kambing | Rp75.000 |
| American Tool Palu Konde | Rp50.000 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bvP101000427-4.jpg)


/3hP103565125-1.jpg)

/P102089262-1.jpg)









/ebP102040515-18.jpg)