O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Head Diameter (mm)57
Head Length (mm)96
Total Length (mm)330
Handle MaterialOak
Head MaterialNatural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
Size (lbs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Durable high-quality rubber used.Not tattered even if scratched with a nail.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan