STAHLWILLE Special Planishing Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Handle MaterialWood
Head Length (mm)115
Overall Length (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
large extra thin faces, square face chequered.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait