Beli jual petri dish di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERPACK Nitrogen & Vacuum Band Sealer
    Mulai

    Rp16.999.900

    POWERPACK Nitrogen & Vacuum Band Sealer
    Deskripsi:
    Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang. Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Continuous Band Sealer SF-150VN memiliki fitur untuk mengisi nitrogen ke dalam kemasan. Nitrogen berfungsi untuk menjaga kualitas produk lebih tahan lama. Selain itu, Continuous Band Sealer SF-150VN dilengkapi juga dengan fitur vacuum yang berfungsi untuk mengempiskan / memvacuum udara yang ada di dalam kemasan. Proses pemvakuuman bertujuan untuk mengeluarkan udara dari dalam kemasan, dimana biasanya masih terdapat kandungan air pada udara yang dapat merusak produk terutama untuk produk makanan. Mesin Continuous Band Sealer SF-150VN ini juga terbuat dari stainless steel terbaik sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Dengan tinggi 72cm akan memudahkan pengoperasian mesin ini karena tidak membutuhkan meja tambahan. Continuous Band Sealer SF-150VN memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Continuous Band Sealer SF-150VN adalah 5 kg.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Seal Width (mm): 10
    • Dimensions (mm): 940x360x720
    • Temperature (°C): 0-300
    • Total Power (W): 650
    • Sealing Speed (m/minute): 0-16
    • Conveyor Width (cm): 15
    • Max Conveyor Weight (kg): 5
    • Maximum Thickness (mm): 0.08
Daftar Harga jual petri dish Terbaru October 2026
POWERPACK Nitrogen & Vacuum Band SealerRp16.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)