Beli jual pembersih lantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOS Pembersih Lantai
    Rating:
    98% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp10.900

    SOS Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  2. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  3. NACHI TAPE Lakban Lantai
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    NACHI TAPE Lakban Lantai
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  4. SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Deskripsi:
    NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
  5. SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic Grade
    Mulai

    Rp389.900

    SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic Grade
    Deskripsi:
    TRAFFIC GRADE adalah buffable finish yang dibuat dari campuran istimewa wax sintetis dan resin dengan bahanemulsifier yang memungkinkan pemakaian wax menjadi lebih mudah, digunakan untuk permukaan lantai keras(semen, terrazzo) dan lantai lunak (vinyl, karet, aspal, linoleum, kombinasi vinyl dan aspal, dll).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m2 per gallon untuk satu lapisan.
  6. AVON Lakban Hazard
    Mulai

    Rp199.900

    AVON Lakban Hazard
    Deskripsi:
    High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Tape Type: Hazard Warning Tape
    • Resistance Features: Weather-resistant
    • Material: PVC
    • Application Area: Internal
    • Adhesive Type: Rubber
    • Roll Length (mm): 33
  7. Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
  8. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  9. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  10. AS ONE Ultra Tape 1165
    Mulai

    Rp919.900

    AS ONE Ultra Tape 1165
    Deskripsi:
    No glue residue. It is a low metal ion. It uses a plastic core. Clean packed in a clean room.
    atribut:
    • Base Material: PVC (vinyl chloride resin)
    • AS ONE Part Number: 6-8261-02
    • Adhesion (g/10mm): 370
    • Tape Length (m): 16.5
    • Tape Thickness (mm): about 0.152
    • Tape Width (mm): 50.8
  11. Nitoms Ware Cleaner Cushion
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Nitoms Ware Cleaner Cushion
    atribut:
    • Material: Grip:Polypropylene (PP)
    • Width (mm): 170
    • Length (mm): 300
    • Tape Size: Width 160mm x 25 rounds
  12. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  13. REXCO 18 Specialist Contact Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp34.900

    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner
    Deskripsi:
    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
  14. KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners
    Mulai

    Rp2.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
  15. NLG High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
Daftar Harga jual pembersih lantai Terbaru March 2026
SOS Pembersih LantaiRp10.900
KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersRp1.699.900
NACHI TAPE Lakban LantaiRp47.900
SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteRp479.900
SC Johnson Pengkilap Lantai Traffic GradeRp389.900
AVON Lakban HazardRp199.900
Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Rp6.099.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
AS ONE Ultra Tape 1165Rp919.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)