Nitoms Ware Cleaner Cushion (Bantalan Pembersih)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialGrip:Polypropylene (PP)
Width (mm)170
Length (mm)300
Tape SizeWidth 160mm x 25 rounds

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cleaner for clothes used to prevent foreign matter contamination during food processing etc. The body is provided with an angle and can be effortlessly used alone for the shoulder and back regions.

Ulasan Produk