Beli jual nail gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mesin Paku TembakDeskripsi:Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mmatribut:
- Size (mm): 1.05x1.25
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 206
- Dimension 1 (mm): 233
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 183
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- Dongcheng Air Stapleratribut:
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- Dongcheng Air Brad Naileratribut:
- Size (mm): 30
- Working Pressure (Bar): 43563
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- Capacity of Magazine (Pcs): 100
- Nail Type: Brad Nail
- Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
- Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut Arizona Sporty 9179 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Neon Green
- Outsole: Rubber-PU
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
Daftar Harga jual nail gun Terbaru March 2026
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| TEKIRO Mesin Paku Tembak | Rp489.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp949.900 |
| Dongcheng Air Stapler | Rp469.900 |
| Dongcheng Air Brad Nailer | Rp339.900 |
| Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut Arizona Sporty 9179 (Sepatu Proyek) | Rp799.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Arizona%20Sporty%209179%20(Sepatu%20Proyek)/1aP102128046-2.jpg)
/cnP101574455-2.jpg)
/P102115770-1.jpg)