Beli jual microscope digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Instrumental Error (mm): ±0.03
- Dimensions d (mm): 16
- Dimension A (mm): 40
- Depth Bar: Included
- Dimension B (mm): 21
- Dimension C (mm): 16.5
- Dimension L (mm): 236
- Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
- Included Accessories: Monitor batteries (2)
- Measuring Range (mm) : 0~150
- Minimum Reading (mm): 0.01
- Operating Temperature (°C): 0~+40
- Power Supply: Coin Cell Battery LR44
- Repeatability (mm): ±0.01
- Thumb Roller: Included
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- KRISBOW Mikrometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 145x60x30
- Material: Steel
- Accuracy (mm): ± 0.002
- Range (mm): 0-25
- Resolution (mm): 0.001
- Mitutoyo Micrometer Hitungan MekanikDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga jual microscope digital Terbaru January 2026
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp519.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp589.900 |
| KRISBOW Mikrometer Digital | Rp1.399.900 |
| Mitutoyo Micrometer Hitungan Mekanik | Rp1.899.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)


/P101518176-1.jpg)