Beli jual inverter 2000 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  3. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  4. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  5. RYU Welding Inverter
    Mulai

    Rp5.299.900

  6. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  8. TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp33.999.900

    TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Type: Technology TIG 182 AC/DC
    • Current Range (A): 5 - 160
    • Dimensions (cm): 43x17x34
    • Efficiency (%): 75
    • Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
    • Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
    • Protection Degree: IP23
  9. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  10. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp30.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  11. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  12. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  13. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  14. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

  15. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  16. GEA Sliding Curve Glass Freezer
    Mulai

    Rp4.399.900

    GEA Sliding Curve Glass Freezer
    Deskripsi:
    - LED light - Thermostat analog - 3 layers heated front glasses - Condensor fan - Castors with lock
  17. FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    Mulai

    Rp1.199.900

    FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    atribut:
    • Phase: 1
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
    • Power Factor (cos): 0.8
Daftar Harga jual inverter 2000 watt Terbaru April 2026
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
RYU Welding InverterRp5.299.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900
TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)Rp33.999.900
Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)Rp3.699.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp30.999.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)