Beli jual drum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALUMIS Rack Style Drum Hose Reel For Mini Trucksatribut:
- Material: Aluminium, Polyethylene (PE)
- Width (mm): 400
- Specification: Assembly required
- Mobil Industrial Way Oils PremiumDeskripsi:Mobil Vactra Oil Numbered Series adalah pelumas slideway (lincir) kualitas premium yang khusus dirancang untuk memenuhi persyaratan akurasi, daya pisah bahan pendingin cair, dan perlindungan komponen alat mesin presisi.Mobil Vactra Oil Numbered Series diformulasikan dengan cermat dari minyak dasar kualitas tinggi dan performa seimbang dengan sistem aditif canggih yang memberikan kontrol terhadap gesekan, kompatibilitas dengan fluida pengerjaan logam cair dan perlindungan korosi pada suku cadang serta peralatan. Paket aditif unik memberikan sifat friksi luar biasa pada berbagai macam bahan jalur, termasuk steel-on-steel dan steel-on-polymer, mengurangi hentak dan gemeretak. Ini memungkinkan gerakan mulus dan seragam pada kecepatan berjalan desain yang meningkatkan produktivitas dan akurasi alat berat dan membuat perkakas lebih awet dan meningkatkan permukaan akhir. Mobil Vactra Oil Numbered Series telah dioptimalkan untuk memberikan separabilitas dari banyak pendingin cair sekaligus meminimalkan efek korosif pendingin pH tinggi pada permukaan yang dilumasi.
- Logitech Wireless Touch Keyboard PlusDeskripsi:Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan. - Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz). 2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik. 3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off. 4. Rincian Baterai: 2x AA. 5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan. 6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan. 7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol. 8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki). - Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.atribut:
- Touchpad Dimension (mm): 76x47
- Dimensions (mm): 139.90x354.30x23.50
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- Hataya Limited Air ReelDeskripsi:-Urethane hose (inner diameter 6.5mm x outer diameter 10mm) can be rolled up to 30m.
- Shima Sarung Tangan Safety Palm FitDeskripsi:Cari sarung tangan merk palmfit warna hitam? Kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan safety menyediakan berbagai jenis sarung tangan, mulai dari sarung tangan katun, rubber glove warna hitam, sarung tangan nitrile, terus sarung tangan kulit khusus untuk pengelasan, dan lain sebagainya.Kami juga memiliki sarung tangan coating dari berbagai pilihan warna dan ukuran yang merupakan produk palmfit, mulai dari warna hitam dan putih, serta ukuran yang bervariasi, mulai dari yang paling kecil (S), M, hingga L. Sarung tangan ini merupakan salah satu jenis sarung tangan yang terdapat coating. Berfungsi untuk melindungi tangan dari benda kerja. Bahannya yang elastis, nyaman, dan fleksibel, sangat pas digunakan sebagai salah satu perlengkapan safety. Terdapat beberapa warna dan ukuran yang bisa Anda pilih.atribut:
- Type: Palm fit Black
- Knitting: good elasticity, comfort, and good flexibility
- PU Coating: good wear resistance and slip resistance qualities
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- HATAYA NARASHIMAKI Air Reelatribut:
- Material: Hose:Soft polyurethane resin
- Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
- Total Hose Length (m): 20
- Width (mm): 330
- Depth (mm): 402
- Height (mm): 364
- Operating Pressure (MPa) : 1.5
- Primary Mounting Side: 1/4 purge plug
- Secondary Mounting Side: 1/4 one-touch lock coupler
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- TRUSCO Portable Bandsaw Blade Bi-Metal for Steel/Stainless Steelatribut:
- Compatible Band Saw: Asada 170, 170A, 185, 18F
- Main Cutting Material: More than 4 mm Copper Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Stainless Steel Pipe (Wall Thickness) More than 4 mm Drum Materials (Board Thickness)
- Number of Threads: 14
- Weight (g): 130
- Finishing Material: Cobalt High-Speed-Steel Bimetal
- Overall Length (mm): 1635
- Thickness (mm): 0.64
- Width (mm): 13
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
Daftar Harga jual drum Terbaru March 2026
| ALUMIS Rack Style Drum Hose Reel For Mini Trucks | Rp3.699.900 |
| Mobil Industrial Hydraulic Premium | Rp62.900 |
| Mobil Industrial Way Oils Premium | Rp2.299.900 |
| Mobil Atf Transmission Oil & Brake Fluid Api Gl-5 | Rp559.900 |
| Mobil Engine Oil Gasoline (Oli Mesin) | Rp349.900 |
| Logitech Wireless Touch Keyboard Plus | Rp499.900 |
| Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen) | Rp849.900 |
| TRUSCO Ember Bulat Brute (Trash Bin) | Rp53.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp949.900 |
| Hataya Limited Air Reel | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Hydraulic%20Premium/i5P105709653-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Way%20Oils%20Premium/iwP105709680-1.jpg)

/eyP105709538-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)
/e1P101501505-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Shima%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Palm%20Fit/q9P105181945-1.jpg)
/cnP101574455-2.jpg)

/P102115770-1.jpg)
/mwP102115824-10.jpg)