Beli jual conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Mulai

    Rp6.099.900

    AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Deskripsi:
    Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: Shrink Wrap
  2. SKF Grease General Purpose Food Grade (Gemuk)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SKF Grease General Purpose Food Grade (Gemuk)
    Deskripsi:
    - SKF LGFP 2 is a clean, non-toxic bearing grease, which is based on medical white oil using an aluminium complex soap- High resistance to water- Excellent grease life- Excellent corrosion resistance- An essentially neutral pH value- NSF H1 registered and Halal and Kosher certified Typical applications- Multi-pack cassette bearings- Wrapping machines- Conveyor bearings- Bottling machines
    atribut:
    • Base Oil Viscosity (mm²/s): 16 (DIN 51562 at 100 °C); 150 (DIN 51562 at 40 °C )
    • Base Oil Type: White Mineral
    • Shelf Life: 2 years
    • Maximum Copper Corrosion: 1 (DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C)
    • Minimum Dropping Point ISO 2176 (°C): 280
  3. KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Mulai

    Rp29.900

    KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    Pelumas rantai motor dengan formula High-Tech Anti Karat dan Anti Friksi, sangat efektif dan tahan lebih lama melumasi, melindungi dan sekaligus membersihkan semua jenis rantai dan gear motor. Kit Motor Chain Lube membuat rantai tidak berkarat, mengurangi
    atribut:
    • Volume: 110 ml
  4. WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
Daftar Harga jual conveyor Terbaru October 2026
AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)Rp6.099.900
SKF Grease General Purpose Food Grade (Gemuk)Rp1.499.900
KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Rp29.900
WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)