Beli jual aluminium 7075 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  2. BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  3. Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Deskripsi:
    Plat aluminium multi guna
  4. WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp68.900

    WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  5. Bantex Pocket Antiglare A4 (Map Plastik)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp19.900

    Bantex Pocket Antiglare A4 (Map Plastik)
    Deskripsi:
    Binder display khusus presentasi yang menggunakan pocket, aman untuk hasil cetakan dan fotokopi. Tersedia dalam ukuran A3 dengan mekanik 4 ring. Dapat dipakai untuk perlengkapan bagian penjualan, seminar, meja penerima tamu di hotel, rumah makan / restoran, alat bantu guru dalam mengajar, cocok dipakai untuk presentasi MLM.
  6. Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Deskripsi:
    Hose Euroline ini merupakan selang pemadam yang memiliki jaket selang yang terbuat dari 100% benang sinthentis polyester dengan anyaman 3 tumpuk yang dilapisi rubber EPDM fire hose di dalamnya yang membuat selang pemadam ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan terhadap cuaca extreem, selain itu Hose Euroline juga memilik keunikan dengan double warna signal yellow dengan striping warna putih sebagai identifikasi safety.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Folding Pressure (bar): 33
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 25 to 110
    • Hose Standard: Approval DIN 14 811, ONORM F 2105, MED 96/98/EC, See-Berufsgenossenschaft (SBG), Germanyscher Lloyd, Bureau Veritas, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
Daftar Harga jual aluminium 7075 Terbaru October 2026
Hikari Aluminum BoardRp70.900
BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)Rp229.900
Non Brand Aluminium Plat SheetRp139.900
WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Rp68.900
Bantex Pocket Antiglare A4 (Map Plastik)Rp19.900
Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)