Beli jual air pot di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  2. WISE Rice Cooker and Warmer (Rice Cooker)
    Mulai

    Rp3.899.900

    WISE Rice Cooker and Warmer (Rice Cooker)
    atribut:
    • Capacity (L): 13
    • Dimension (WxDxH)(mm): 455x390x340
    • Voltage (V): 110/220
    • Power (kW): 1.95
    • Temperature Range (°C): 50-150
  3. KIT Wiper Fluid
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Wiper Fluid
    Deskripsi:
    KIT Wiper Fluid dibuat khusus untuk membersihkan kaca mobil agar bebas dari kotoran maupun endapan lemak yang ditimbulkan oleh asap knalpot sehingga membuat kaca mobil anda bersih bening bebas pandang pada siang maupun malam hari. Pada waktu hujan KIT Wip
  4. KIT Tire Wax Black Magic (Perawatan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp16.900

  5. Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Mulai

    Rp2.599.900

    Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Deskripsi:
    Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  6. Kirin Rice Cooker
    Mulai

    Rp309.900

  7. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Type : Kantong Kresek
    • Material: HDPE
  8. DeLonghi Mesin Espresso
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Mesin Espresso
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  9. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  10. DeLonghi Kettle
    Mulai

    Rp1.599.900

    DeLonghi Kettle
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
    • Capacity (L): 1.7
  11. Nexcare Masker Earloop
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    Nexcare Masker Earloop
    Deskripsi:
    Masker yang dilengkapi dengan 3 penyaring dengan memiliki keunggulan filter statis yaitu serat dengan material khusus yang berfungsi menangkap virus flu dan mikropartikel. Memiliki penyanggayang mengikuti lekuk hidung sehingga nyaman untuk penggunaan lebih lama. Serta bagi pengguna kacamata dapat mencegah embun pada pemakaian kacamata.- Anjuran Pakai Saat gejala flu Saat dekat bayi Saat bepergian. - Lapisan dalam yang nyaman bersentuhan dengan kulit dan menyalurkan udara bersih.- Serat acak pada lapisan tengah yang mampu menahan partikel.- Serat teratur pada lapisan luar yang dapat menyaring udara dan partikel berukuran besar.
    atribut:
    • Use for: For Health Care
  12. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  13. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  14. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga jual air pot Terbaru February 2026
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900
WISE Rice Cooker and Warmer (Rice Cooker)Rp3.899.900
KIT Wiper FluidRp8.900
KIT Tire Wax Black Magic (Perawatan Ban)Rp16.900
TRUSCO Round BucketRp53.000
Panasonic Ceiling Mounted FanRp2.599.900
Kirin Rice CookerRp309.900
Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)Rp17.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
DeLonghi Mesin EspressoRp5.999.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)