WISE Rice Cooker and Warmer (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)13
Dimension (WxDxH)(mm)455x390x340
Voltage (V)110/220
Power (kW)1.95
Temperature Range (°C)50-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan