Beli jig saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Jig Saw IndustrialDeskripsi:Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 800
- Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
- No Load Speed (rpm): 800-3000
- INGCO Jig Sawatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 570
- Cutting Capacity (mm): Wood : 65, Steel : 8
- No Load Speed (rpm): 800-3000
- YASUKA Jig SawDeskripsi:Jig Saw YJS-570A merupakan mesin yang digunakan untuk membuat potongan kayu yang melengkung dan rumit, juga dapat digunakan untuk memotong sejumlah bahan lain seperti plastik, lembaran logam, dan ubin keramik. Meskipun jig saw unggul dalam membuat potongan melengkung, jigsaw juga dapat digunakan untuk membuat potongan lurus dan potongan miring.Mesin Jig Saw YJS-570A wajib dimiliki oleh setiap pekerja kayu yang ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Dibandingkan dengan menggunakan daripada gergaji tangan genggam, Jig Saw YJS-570A lebih fleksibel dan bisa menghemat waktu pengerjaan proyek-proyek konstruksi.Mesin memiliki berat 1.7 kg, daya input 570 W, daya listrik 220 V (50-60 Hz), panjang stroke 17.5 mm, kecepatan tanpa beban 800-3000 rpm, kemiringan potong 65 mm untuk kayu dan 8 mm untuk besi. Memiliki 4 bagian pengaturan orbital, sakral lock-on, dan tipe piesau T-shank.Anda tidak perlu khawatir kesulitan menggunakan mesin, Jig Saw YJS-570A dilengkapi dengan mesin yang lebih bertenaga, namun tetap ringan dan ramping. Mudah dan dapat langsung digunakan walaupun Anda belum pernah menggunakan sebelumnya. Jigs Saw YJS-570A dapat digunakan di berbagai pekerjaan konstruksi dan tidak membutuhkan banyak ruang penyimpanan.Keuntungan utama dari Jig Saw YJS-570A adalah bahwa mereka adalah kegunaan mesin yang sangat serbaguna dan aman digunakan. Selain itu, dalam hal bilah untuk memotong kayu, Jig Saw YJS-570A dapat melakukan pemotongan cepat, pemotongan tipis, dan rapih.atribut:
- Blade Type: T-Shank
- Cutting Capacity (mm/hour): 65 (wood); 8 (iron)
- Cutting Slope (°): 0-45
- Electrical Power (V): 220 (50-60 Hz)
- Input Power (W): 570
- No Load Speed (rpm): 800 - 3.000
- Orbital Arrangement: 4 Parts
- Stroke length (mm): 17.5 (11/16inch)
- Switch: Lock-On
- Tool Size (mm): 230x70x199
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:- Sample blade- Transparent Dustproof Cover- Burr stop guide- Dust Collecting Adapter- Case
- METABO Jig SawDeskripsi:-Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- KRISBOW Mata Gergaji Reciprocating untuk LogamDeskripsi:Recipro Cutting Saw 6inch 2Pc for Metal
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Mesin HL Jigsawatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- DEWALT Cordless JigsawDeskripsi:DEWALT cordless jigsaws are powered by DEWALT-brand batteries to make straight and curved cuts in lumber and other flat materials. Cordless tools are used when access to a wired power source is not available, making them more portable than corded tools. Brand-specific batteries can often be used with a variety of cordless tools by the same brand/manufacturer that have the same battery series and voltage.atribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Bevel Capacity (°): 45
- Color: Yellow
- Dust Extraction: Yes
- Dust Extraction Type: Blower
- LED Light: Yes
- No-Load Stroke Rate: 3200
- Nominal Maximum (rpm): 910
- Number of Functions: 2
- Number of Pieces: 2
- Number of Settings: 4
- Power Source: Cordless
- Product Height (inch): 8.375
- Product Length (inch): 10.25
- Product Width (inch): 3.75
- Soft Grip: Yes
- Stroke Length (inch): 1
- Uncertainty K 1 (Vibration): 2
- Variable Speed: Yes
- KRISBOW Gergaji Reciprocatingatribut:
- Max Cutting Wood (mm): 90
- Max Cutting Steel (mm): 90 (Pipe/Tube)
- Stroke (mm): 30
- Input Power (W/V/Hz): 590/220/50
- Dimensions (LxWxH) (cm): 66.5x15.5x34
- No Load Speed (rpm): 0-2300
- KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Deskripsi:Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18Catribut:
- Cutting Capacity Wood (mm): 45
- Cutting Capacity Steel (mm): 6
- Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
- Stroke length (mm): 25.4
- Blade Holder Type: Fast Release Blade
- Battery Power (VDC): 18
- Battery Type: Lithium Ion
- Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
- No Load Speed (rpm): 0-2400
- NLG Jigsawatribut:
- Cutting Capacity (Steel) (mm): 10
- Cutting capacity (Wood) (mm): 85
- Input Power (W): 600
- Bevel Cutting: 0-45
- Cutting capacity (Aluminium) (mm): 20
- No Load Speed (rpm): 500-3000
- DEWALT Pemotong KayuDeskripsi:Dewalt DCS334P2 Brushless Jigsaw Kitted terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama . Cocok untuk memotong kayu dan memiliki bobot yang ringan sehingga lebih mudah untuk mengontrol arah. Dapat memotong lurus dan tepat dan juga dapat menyesuaikan sudut pemotongan sesuai kebutuhan.Kelengkapan : (1x Kotak alat ,1x Charger, 2x Baterai)atribut:
- Type: Jigsaw Baterai
- Stroke length (mm): 26
- Bevel Capacity (°): ±45
- Max Cutting Capacity on Aluminium (mm): 25
- Max Cutting Capacity on Iron (mm): 10
- Maximum Cutting Capacity On Wood (mm): 135
- Maximum Voltage (V) : 18/20
Daftar Harga jig saw Terbaru October 2026
| INGCO Jig Saw Industrial | Rp889.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.399.900 |
| INGCO Jig Saw | Rp859.900 |
| YASUKA Jig Saw | Rp669.900 |
| KSK Jig Saw Blade | Rp45.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp4.199.900 |
| METABO Jig Saw | Rp3.699.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp51.900 |
| KRISBOW Mata Gergaji Reciprocating untuk Logam | Rp49.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/2tP105541101-2.jpg)




/P101518329-1.jpg)
/2oP105502096-1.jpg)


/P102174265-1.jpg)

/pjP104565919-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)