Beli jet water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)
    Deskripsi:
    Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Item: Cabinet
    • Type: Part Cabinet
  2. TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)
    Mulai

    Rp3.499.900

    TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)
    atribut:
    • Specification: Completed product
    • Weight (kg): 6.9
    • Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
    • Drawer Color: Transparency
    • Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
    • Body Material: : Steel
  3. INGCO Jet Cleaner Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.799.900

    INGCO Jet Cleaner Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Jet Cleaner (25Bar) // Pompa Cuci Steam AC
    atribut:
    • Voltage (V): 20
  4. KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp609.900

    KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Deskripsi:
    Mesin cuci serba guna dengan baterai ini sangat cocok digunakan untuk mencuci mobil, motor, AC maupun perkebunan.Include:1unit cordless1pc selang input 5 meter1pc botol shampoo1pc charger1pc HPC connector2pcs water nozzle ( 0 derajat dan 40 derajat )1pc extension barBox hardcase
    atribut:
    • Battery (V): 21
    • Number of Battery: 1
    • Battery (mAh): 2600
    • Speed (rpm): 18000
    • Water Pressure (bar): 30
  5. Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp889.900

    Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Deskripsi:
    Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOT
    atribut:
    • Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
    • Suction Hose Length (m): 5
    • Overall Stick Gun Length (cm): 18
    • Number of Battery: Single Battery
    • Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
    • Low Lever (bar): 6.5
    • Maximum Pressure (bar): 28
    • Rated Flow (L/minute): 4
  6. Startools Double Open End Wrench Inch (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp25.900

    Startools Double Open End Wrench Inch (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    • Anti Slip Pattern• Torque ability exceeds DIN requirement by 25%• Jaw set at 15°
    atribut:
    • Material: 31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel
    • Standard: Conforms to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085
  7. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  8. FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Mulai

    Rp569.900

    FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Fujiyama Jet Cleaner FJC880 adalah alat yang dapat menyemburkan air bertekanan tinggi sehingga hasil keluaran air menjadi kencang. Fujiyama Jet Cleaner FJC880 pada umumnya digunakan untuk mencuci mobil atau motor saja. Namun selain itu, FJC880 juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumahan seperti untuk membersihkan permukaan luas, penghapus kotoran membandel, membersihkan taman, membersihkan kolam renang, membersihkan kerak kotoran dan lumut pada lantai, furniture (kayu dan Besi), atau sudut-sudut yang sulit dijangkau.
  9. FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Square drive size: 1/2inch
    • Length: 187x69mm
    • Free Speed: 7100 tr/min
    • Working Pressure: 6,2 bar
    • Average air consumption: 120 l/min
    • Minimum hose diameter: 10 mm - 3/8inch
  10. LAKONI Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Working Pressure (Bar): 70 @5meters
    • Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  11. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  12. MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp429.900

    MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    atribut:
    • Voltage (V): 21
    • Maximum Pressure (bar): 100
    • 3 Injection Methods: Direct Injection / Diffusion Injection / Foam Injection
    • Water Volume (L/minute): 1.8
  13. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  14. STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp159.900

    STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Finish: Chrome-plated Finish
  15. FIRMAN Power Sprayer FJC-105 (Jet Cleaner) (Penyemprot Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.199.900

    FIRMAN Power Sprayer FJC-105 (Jet Cleaner) (Penyemprot Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Dimensions (mm): 275x250x470
    • Pressure (bar): 70 (Average)
    • Water Discharge (L/minute): 5
  16. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  17. RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Deskripsi:
    It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
Daftar Harga jet water Terbaru October 2026
KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)Rp3.299.900
TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)Rp3.499.900
SHUTER Steel Parts Cabinet (Laci Rak Komponen)Rp6.900
INGCO Jet Cleaner Tanpa KabelRp1.799.900
KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)Rp609.900
Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)Rp889.900
Startools Double Open End Wrench Inch (Kunci Pas)Rp25.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
FUJIYAMA High Pressure Jet CleanerRp569.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)