Beli jet washer murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  2. FISCH High Pressure Jet Washer
    Mulai

    Rp1.299.900

    FISCH High Pressure Jet Washer
    Deskripsi:
    • Power 800 W • Maximum Pressure 70 Bar • Maximum Flow 330 UH • Gun and Lance with Variable Nozzle • Automatic Total Stop System
    atribut:
    • Rated Pressure: 5 MPa (50 Bar)
    • Maximum Pressure: 7 MPa (70 Bar)
    • Rated Water Flow: 4.5 L/M (270L/H)
    • Maximum Water Flow: 5.5 L/M (330L/H)
    • Electrical Requirements: 220V-240V, 50Hz, 800W
    • Electrical Cord (m): 5
    • High Pressure Hose (m): 5
    • Maximum Water Inlet Pressure (MPa): 1.2
    • Maximum Water Inlet Temperature (°C): 50
  3. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  5. RIDGID ID x Jet Hose
    Mulai

    Rp43.999.900

    RIDGID ID x Jet Hose
    atribut:
    • Hose I.D. (inch): 3/8
    • Hose O.D. (inch): 5/8
    • Male NPT Thread (inch): 1/4
    • Dimensions (cm): 60.96x21.59x60.33
    • Size (inchxft): 3/8x200
    • Catalog Number: 64847
    • Part Tool: T
  6. Electra Jet Master (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Electra Jet Master (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Output Flow Rate: 11 liter/ min
    • Max.Output Pressure: 110 bar
    • Output Power: 2.2/3 kW/HP
  7. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  8. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  9. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  10. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp139.900

  11. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  12. MultiPro High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga jet washer murah Terbaru October 2026
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
FISCH High Pressure Jet WasherRp1.299.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
RIDGID ID x Jet HoseRp43.999.900
Electra Jet Master (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp14.999.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)