FISCH High Pressure Jet Washer

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Rated Pressure5 MPa (50 Bar)
Maximum Pressure7 MPa (70 Bar)
Rated Water Flow4.5 L/M (270L/H)
Maximum Water Flow5.5 L/M (330L/H)
Electrical Requirements220V-240V, 50Hz, 800W
Electrical Cord (m)5
High Pressure Hose (m)5
Maximum Water Inlet Pressure (MPa)1.2
Maximum Water Inlet Temperature (°C)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Power 800 W • Maximum Pressure 70 Bar • Maximum Flow 330 UH • Gun and Lance with Variable Nozzle • Automatic Total Stop System

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan