Beli jet chisel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp6.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  2. Gestar Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  3. NITTO Jet Chisel
    Mulai

    Rp11.999.900

    NITTO Jet Chisel
    atribut:
    • Hose attachment port: Hi-Coupler 30PH
    • Usage Air Pressure (MPa): 0.6
  4. NITTO KOHKI Auto Chisel
    Mulai

    Rp9.899.900

    NITTO KOHKI Auto Chisel
    atribut:
    • Accessories: Flat chisel: 1002 x 1 book. Moile point chisel: 1024 x 1 book. Air hose Assy (with coupler 30 PH) x 1. Coupler: 200 - 30 SH x 1 piece
    • Type: Pneumatic high-speed glasses
    • No-load Blows Number (minute): 2600
    • Overall Length (mm): 185 (A-300 body)
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
    • Air Consumption (m³/minute): 0.3
    • TRUSCO Number: 116-6981
  5. NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)
    Mulai

    Rp7.499.900

    NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)
    atribut:
    • No-load Blows Number (minute): 4000
    • Standard Length of Needle (mm): 180
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
  6. Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod Metric
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod Metric
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical tubular inside micrometer includes a set of solid extension rods to measure a diversified range of inner dimensions of cylinders, rings and parallel surfaces with high accuracy. Slow head travel provides fine measurement position, while a locking clamp holds measurements in place for easier reading. The extension rods have knurled collars for easy, secure installation and removal.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Graduation (mm): 0.01
    • Spindle Feed Error (µm): 3
    • Measuring Faces: Hardened Steel
    • Travel of Micrometer Head (mm): 13
    • Technology: Mechanical
    • Type: Extension rod
  7. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  8. NITTO KOHKI Needle Supporter for JEX-24
    Mulai

    Rp1.699.900

    NITTO KOHKI Needle Supporter for JEX-24
    atribut:
    • Compatible Models: JEX-24
  9. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  10. 3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  11. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  12. NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    Mulai

    Rp1.499.900

    NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    atribut:
    • Type: needle
  13. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  14. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp979.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
Daftar Harga jet chisel Terbaru October 2026
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp6.499.900
Gestar Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp669.900
NITTO Jet ChiselRp11.999.900
NITTO KOHKI Auto ChiselRp9.899.900
NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)Rp7.499.900
NITTO KOHKI Steel Needle For Jet ChiselRp539.900
Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod MetricRp2.399.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Rp509.900
CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp759.900
Wipro Skun Hydraulic Pliers (Tang Skun Hidrolik)Rp999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)