Beli jenis stapler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp709.900

  2. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  3. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp649.900

  4. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  5. Unoair Air Stapler Kit
    Mulai

    Rp909.900

    Unoair Air Stapler Kit
    atribut:
    • Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
    • Gauge: 20
    • Crown Size (mm): 5.2
    • Wire Size (mm): 1.2x0.6
    • Length (mm): 238
    • Magazine Capacity: 100 pc
    • Height (mm): 167
    • Width (mm): 62
  6. monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembak
    atribut:
    • Package Weight (g): 702
    • Staple Width (mm): 10
    • Staple Leg Length (mm): 6-14
    • Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
    • Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  9. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  10. Max Stapler
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp18.900

  11. Kenko Stapler Heavy Duty (Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  13. Kenko Stapler
    Rating:
    98% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp7.900

  14. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. Dongcheng Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp339.900

    Dongcheng Air Brad Nailer
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Working Pressure (Bar): 43563
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
    • Capacity of Magazine (Pcs): 100
    • Nail Type: Brad Nail
    • Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
  16. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  17. Dongcheng Air Stapler
    Mulai

    Rp469.900

    Dongcheng Air Stapler
    atribut:
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
Daftar Harga jenis stapler Terbaru March 2026
BITEC TackerRp709.900
Makita Pneumatic NailerRp949.900
Wipro Air NailerRp649.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
Unoair Air Stapler KitRp909.900
monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Rp259.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
TEKIRO Tang RivetRp189.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
Max StaplerRp18.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)