Beli jenis pipa pvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC)atribut:
- Material: PVC
- aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size: 1/2 inch
- TOYOX Toyoron HoseDeskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- Bantex Map Ordner Pipa 2 Ring F4 (Binder)Deskripsi:Binder dengan mekanik untuk jenis pipa dan sistem pengunci terpasang pada punggung. Kantong panjang pada punggung dilengkapi dengan 2 label yang dapat dipakai bolak-balik. Jarak lubang 80 mm dan kapasitas 100mm.
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- INABA DENKO End FittingDeskripsi:The Perfect System Slimduct With Various Fittings Will Conceal, Beautify and Protect Exposed Linesets and is Suitable For Any Split Air Conditioners. - Slimduct is Constructed From a Special High Grade PVC For Superior UV and Weather Resistance, Protecting Linesets From The Elements, Vandalism, and Pest Damage. - Five Colors to Provide a Wide Range to Suit Any Color Scheme (Paintable to Match or Compliment Custom Colors. Follow Paint Manufacturers Recommendation For Vinyl Products). - Three Sizes to Accomodate Any Single Lineset or Multiple Linesets. - Easy and Quick installation in Just Three Steps (Secure Base, Place Piping, and Clip on Covers) Specification: - Temperature Range: -20Degrees Celcius to 60Degrees Celcius - Application: Wall Mountedatribut:
- Material: Rigid Polyvinyl Choride (Some Items Use PVC)
- Dimensions c: 76
- Dimension A: '56
- Dimension B: 112
- Kyowa Copper Copper Tube InsulationDeskripsi:Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.atribut:
- Material Code: C12200
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
Daftar Harga jenis pipa pvc Terbaru March 2026
| Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC) | Rp1.499.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan) | Rp25.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan) | Rp15.900 |
| aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkung | Rp289.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| TOYOX Toyoron Hose | Rp529.900 |
| Bantex Map Ordner Pipa 2 Ring F4 (Binder) | Rp80.900 |
| TOYOX Toyospring Hose | Rp499.900 |
| INABA DENKO End Fitting | Rp48.900 |
| Kyowa Copper Copper Tube Insulation | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102046739-1.jpg)
/4lP102113165-2.jpg)
/P102113066-1.jpg)



/p8P102097908-4.jpg)





/o0P101514864-5.jpg)