Beli jenis kontaktor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  2. Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pencil Dermatograph (Pensil)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp21.900

    Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pencil Dermatograph (Pensil)
    Deskripsi:
    Merupakan pensil yang biasa digunakan di bidang industri atau pabrik-pabrik. Pensil jenis ini biasa digunakan pada permukaan kaca, otomotif, plastik, serta logam. Pensil ini biasa digunakan untuk menulis di atas kaca ataupun di atas logam.
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode High Tensile Steel RD-718 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode High Tensile Steel RD-718 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    - Untuk pengelasan konstruksi menengah (kelas 50kgf/mm², baja ST.52).- Jenis salutan: Iron Powder Low Hydrogen.- YP: 61kgf/mm²- TS: 67kgf/mm²- Є: 24%- CIV (-30°C): 10.2kgf-m.- Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun.- Efisiensi las tinggi.- Kekuatan mekanik & mutu X-ray sangat baik, cocok untuk las ketel uap, bejana tekan dan konstruksi baja karbon.- Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E7018, JIS Z 3212 D5016
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 56.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 61.0
    • Elongation (%): 28
  4. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  5. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  6. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
Daftar Harga jenis kontaktor Terbaru November 2026
BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)Rp659.900
Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pencil Dermatograph (Pensil)Rp21.900
NIKKO STEEL Welding Electrode High Tensile Steel RD-718 (Kawat Las Elektroda)Rp229.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)