Beli jenis bor tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- SOS Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Mengandung formula Anti Bacterial efektif membunuh kuman* yang ada di tangan. Dengan kombinasi aroma strawberry & bunga lili yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada tangan. Kandungan aloe vera membantu menjaga kelembapan tangan.atribut:
- Volume (ml): 300
- Packaging: Pouch
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- FUJIYAMA Mesin Bor Variable SpeedDeskripsi:Bor tangan Fujiyama yang mult-fungsi dengan kecepatan yang bisa diatur sesuai kebutuhan serta fungsi reversible. Pekerjaan Mengebor besi/baja dengan kapasitas bor maksimum hingga 10mm dan melubangi kayu hingga 25mm, Fujiyama SD9060 Professional bisa banget jadi andalan untuk setiap perkerjaan kamu! SD9603 Professional ini, sudah diinsulasi ganda sesuai standar , artinya pada saat kamu menggunakan mesin ini tidak mudah terjadi hubungan pendek arus listrik. Selain itu SD9603 ini biasa digunakan untuk Mengebor 3 jenis material berbeda dengan satu mesin l, seperti: kayu, besi/logam, dan plastik. Segera miliki SD9603 untuk memudahkan kamu dalam menyelesaikan perkerjaan maupun hobimu.atribut:
- Size (mm): 230x65x240
- Capacity Steel (mm): 10
- Capacity Wood (mm): 25
- Input Power (W): 450
- No Load Speed (rpm): 0-3.000
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
Daftar Harga jenis bor tangan Terbaru March 2026
| Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan) | Rp159.900 |
| JONNESWAY Air Reversible Drill | Rp2.199.900 |
| SOS Hand Soap (Sabun Cuci Tangan) | Rp8.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan) | Rp13.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101546551-1.jpg)

/jrP101546711-13.jpg)


/4oP103452168-1.jpg)





/P102113370-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)


/36P101003114-4.jpg)