FUJIYAMA Variable Speed Smart Drill (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Size (mm)230x65x240
Capacity Steel (mm)10
Capacity Wood (mm)25
Input Power (W)450
No Load Speed (rpm)0-3.000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bor tangan Fujiyama yang mult-fungsi dengan kecepatan yang bisa diatur sesuai kebutuhan serta fungsi reversible.

Pekerjaan Mengebor besi/baja dengan kapasitas bor maksimum hingga 10mm dan melubangi kayu hingga 25mm, Fujiyama SD9060 Professional bisa banget jadi andalan untuk setiap perkerjaan kamu!

SD9603 Professional ini, sudah diinsulasi ganda sesuai standar , artinya pada saat kamu menggunakan mesin ini tidak mudah terjadi hubungan pendek arus listrik.
Selain itu SD9603 ini biasa digunakan untuk Mengebor 3 jenis material berbeda dengan satu mesin l, seperti: kayu, besi/logam, dan plastik.
Segera miliki SD9603 untuk memudahkan kamu dalam menyelesaikan perkerjaan maupun hobimu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait