Beli jbl audio bluetooth speaker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- DreamWave Speaker RockstarDeskripsi:ROCKSTAR A Portable system created for both staying in and outdoorRockstar is World 1st Multi-instrument, IPX5 Portable Combo Amp, Mobile App enabled with 2.4G pairing and Bluetooth features. It’s created with Musicians, Audiophiles and music lovers iatribut:
- Battery Life: 2600mAh
- Dimensions: 430x543x310mm
- Multiple Instruments: 8 inputs
- Playtime: 12hours
- Splashproof: IPX5
- Wireless Multi-pairing: 2.4G
- DreamWave Speaker Explorer (Sound System)Deskripsi:EXPLORERRuggedly designed for the extreme outdoor Audiophile enthusiast.Explorer is a ruggedly designed premium outdoor centric Bluetooth speaker that brings the music to your ears the way the artist intended. It has a powerful 15W output and built-in 6,000mAh lithium polymer battery that plays louder and longer, compared to the competition, with a combination of advanced technologies and audiophile sound tuning that reproduce the fullness, clarity and depth of your music.If you happen to receive a phone call while climbing Mount Everest it will pause your music to let you take the call, then resume where you left off once you’re done. The rugged construction, IPX5 protection against water/dust/sand/snow, portable design, and a sturdy bicycle handle bar mount with adjustable rubber grip, makes it a true outdoor activity speaker to take your music with you anywhere and everywhere you go. Mount this speaker onto your bike and ready to hit your favorite trails!atribut:
- Battery Life: 6000mAh
- Dimensions: 80x197x69mm
- Playtime: Up to 18hours (6 hours at max volume, full bass status)
- Power: 15W RMS
- Splashproof: IPX5
- USB Port: 5V/1A
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- Soulshaker Wireless Bluetooth HeadsetDeskripsi:Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
- Rogers Underseat SubwooferDeskripsi:Active 2.1 Underseat Subwoofer 10inch.atribut:
- Screen Size: 10inch
Daftar Harga jbl audio bluetooth speaker Terbaru March 2026
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| DreamWave Speaker Rockstar | Rp13.999.900 |
| DreamWave Speaker Explorer (Sound System) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102943106-1.jpg)
/48P103220152-1.jpg)



/9cP103222336-1.jpg)

/P102943076-1.jpg)