Beli jaket hoodie di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- M.GEE JaketDeskripsi:Koleksi Jaket M.Gee yang Style dan Tebal nyaman di gunakan untuk sehari-hari melindungi badan dengan kualitas terbaik- Jaket bermotif camo dengan fur neckline untuk tampilan yang maskulin- Kombinasi warna cokelat dan hijau- Detail hoodie dengan tali serut- Unlined- Regular fit- Kancing dan resleting depan- 2 kantong depan- 2 kantong samping- Material katun tidak transparan, ketebalan medium dan tidak stretch- Tinggi model 185cm, mengenakan ukuran M- Cuci dengan mesin atau tangan secara terpisah- Jangan gunakan pemutih- Hindari sinar matahari langsung- Setrika dengan suhu sedangLebar Bahu x Panjang Lengan x Lingkar Dada x Panjang Badan:- M (47 cm x 62 cm x 110 cm x 73 cm)- L (49 cm x 63 cm x 114 cm x 75 cm)- XL (51 cm x 64 cm x 118 cm x 77 cm)atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 2mmDeskripsi:41atribut:
- Tape Thickness (mm): 2
- Withstand Load (kg): 15 / This (Approximate)
- Tape Length (m): 1.5
- Tape Width (mm): 20
- Type: Double-Sided Type
- Weight (g): 20
- Material: Hook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
- RoHS Directive: Correspondence
- Shear Strength (kgf): 3.1/cm2
- Red Wing Soft Shell Jacket 69007Deskripsi:This hip-length jacket offers heavy-duty YKK zips and is Polar Fleece lined for warmth. Wind proof (TPU membrane), water repellent, and breathable.- Material : 93% Polyester/7% Spandex- Technologies : Oil Resistant Garment, Windproof Garment, Water Resistant Garmentatribut:
- Color: Black-Red
- GOSAVE Weld JacketDeskripsi:- Stylist model- 100% cow leather- High quality grade leather- 4 Multiple pockets- 2 kantung besar pada bagian depan- 2 kantung pen pada bagian lengan kiri dan kanan
- STAHLWERK Jaket Lasatribut:
- Size: L
- MIDORI ANZEN Working Wear VERDEXEL VELS2531UEDeskripsi:-A stress-free and comfortable 360° arm movement is achieved by the new three-dimensional cutting structure of the sleeves.-Stretchable fabric is used.-With storage pockets inside.-Merchandise supporting Japanese Pink Ribbon Campaign for breast cancer.-As clothing for work sites.-Antistatic Work Clothes JIS Compliant Productatribut:
- Color: Silver Gray
- Size: 13
- Length: 68cm
- Chest Circumference: 110cm
- Material: 80% polyester, 20% cotton, Ripstop plain weave
- Fastener, Button, Dot Button Materials: Resin
- Purpose of Use: As clothing for work sites.
- Elliott Wakatac Proban Welder Jacketatribut:
- Part Number: OPWJ30
- TRUSCO Magic Band Banding Tape (2mm Thick)atribut:
- Material: Hook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
- Color: OD
- Width (mm): 20
- Length (m): 1.5
- Type: Double-Sided Type
- Ultimate Tensile Shear Strength: 30.4N/cm2
- AXIO Jas Hujan Europe Biruatribut:
- Color: Blue
- M.GEE Kemeja CAMPER C005 OrangeDeskripsi:- Kemeja tangan panjang dengan model outdoor- Kantong 2 didepan dengan 2 kantong hidden- Kancing kontras dengan motif tulang- Tangan panjang bisa digulung dengan adjuster- Kemeja sudah dengan proses pencucian- Fitting regular- Bukaan kancing didepan- Kemeja casual dengan hidden pocket untuk menyimpan dokumen dan lain-lain.- Cocok dipadankan dengan celana cargo dan celana casual lain.- Sesuai digunakan untuk kegiatan indoor dan outdoorLebar Bahu x Panjang Lengan x Lingkar Dada x Panjang Badan:- S (45 cm x 62 cm x 106 cm x 71 cm)- M (47 cm x 63 cm x 110 cm x 73 cm)- L (49 cm x 64 cm x 114 cm x 75 cm)- XL (51 cm x 65 cm x 118 cm x 77 cm)- XXL (53 xm x 66 cm x 122 cm x 79 cm)Per Size Naik 2cmNote:2L = 2XL3L = 3XL4L = 4XL5L = 5XL(Hanya beda Penamaan)atribut:
- Color: Orange
- Material: Katun
- monotaro Pengikat Kabel VelcroDeskripsi:Jenis pengikat hook and loop yang mudah dilepas pasang. Anda dapat memotong pengikat velcro ini dengan gunting sesuai dengan kebutuhan. Karena bahannya lembut, pengikat velcro ini tidak akan merusak kabel. Dapat dipakai berulang kali. Dapat digunakan untuk mengikat semua jenis benda seperti kabel-kabelan.atribut:
- Length (m): 3
- Material: Nylon
- Color: Black
- UL Standard: UL94V-0
- SANDFLEX Hacksaw BladeDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- M.GEE Celana Khaki FORZA C041Deskripsi:Celana panjang basic dengan warna dan model yang cocok dipakai untuk bekerja/kegiatan indoor dan outdoor. Sudah melalui proses pencucian supaya nyaman saat dipakai. Bahan katun, kantong samping kiri kanan dan 2 kantong belakang, regular fit, garment washedatribut:
- Color: Khaky
- Material: Katun
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-011 S1PDeskripsi:Safety Jogger Desert S1P tidak hanya industri namun bisa untuk kegiatan outdoor. Didesain agar fleksibel dan bergaya karena terlihat sangat modis.tahan beban 1.5ton, Midsole Steel tahan tusukan 1100Natribut:
- SNI License: Yes
- Series: Desert-011 S1P
- Color: Beige
Daftar Harga jaket hoodie Terbaru October 2025
M.GEE Jaket | Rp719.900 |
TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 2mm | Rp79.000 |
Red Wing Soft Shell Jacket 69007 | Rp1.699.900 |
GOSAVE Weld Jacket | Rp219.900 |
STAHLWERK Jaket Las | Rp489.900 |
MIDORI ANZEN Working Wear VERDEXEL VELS2531UE | Rp479.900 |
Elliott Wakatac Proban Welder Jacket | Rp2.899.900 |
TRUSCO Magic Band Banding Tape (2mm Thick) | Rp79.000 |
AXIO Jas Hujan Europe Biru | Rp429.900 |
M.GEE Kemeja CAMPER C005 Orange | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)