Beli jack hammer drill bits di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibrationatribut:
- Blow Rate (bpm): 1600
- Pressure (bar): 98-138
- Steel Size (mm): 25x108
- Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
- DEWALT HEX Demolition Hammer with TrolleyDeskripsi:The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant foatribut:
- Power Input: 2100 watt
- Output Power: 1200 watt
- Impact Energy: 52 joules
- Sound Pressures: 93 dB (A)
- Sound Power: 108 dB (A)
- Blows per minute: 900 b.p.m
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HighPoint Monza Resto Table RT2O60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- INGCO Demolition Jack Hammeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga jack hammer drill bits Terbaru March 2026
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibration | Rp31.999.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley | Rp47.999.900 |
| Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton) | Rp10.999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| HighPoint Monza Resto Table RT2O60 Series | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518657-6.jpg)



/P101518404-1.jpg)

/P101578385-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)