Beli jack base di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Scaffolding Part
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  2. Nansin Jack Caster (Scaffolding Caster)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Nansin Jack Caster (Scaffolding Caster)
    atribut:
    • Certification Number: 14-09-188
    • Caster Type: Screw-in type freewheel caster
    • Stopper: Rotation stopper
    • Finishing (Metal Compatibletings): Unichrome plating
    • Material (Wheel): Steel plate wheel Rubber wound wheel (bearing entering)
    • Shape: FLEXIBLE S
    • Wheel Type: Single wheel
  3. XANDER Roda Scaffolding Karet
    Mulai

    Rp129.900

    XANDER Roda Scaffolding Karet
    atribut:
    • Rotation Type: Rotation On with Brake
  4. Masada Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp14.999.900

    Masada Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -Jack for measuring, equipped with a pressure gauge.-The pressure gauge also includes the capacity display(ton)and the internal pressure display(hPa).-Handle
  5. KRISBOW Scaffolding Aluminium
    Mulai

    Rp5.799.900

    KRISBOW Scaffolding Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
  6. KRISBOW Tangga Scaffolding
    Mulai

    Rp23.999.900

    KRISBOW Tangga Scaffolding
    atribut:
    • Capacity (kg): 230
    • Platform Height (m): 6.1
    • Platform Size (cm): 167x45
    • Space Between Rung (cm): 30
    • Castor (inch): 5
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 220x210x680
    • Frame Material: Aluminium
    • Platform Material: Plate Bordes
  7. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  8. DIO Multi Purpose Net
    Mulai

    Rp3.799.900

    DIO Multi Purpose Net
    Deskripsi:
    -Sturdy net which can also be used for ball-proof net. -For animal intrusion prevention.-For preventing cargo from collapsing.-Net for covering garbage.-For gardening net.-For ball-proof net.
    atribut:
    • Color: Green
    • Fabric Materials: Polyethylene (PE)
    • Mesh Size: 37.5mm
    • W x L: 1x30m
  9. SUN RUN Hydraulic Bottle Jack with Pressure Gauge (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp7.199.900

    SUN RUN Hydraulic Bottle Jack with Pressure Gauge (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    SH SeriesManual Hydraulic Cylinder-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Alloy steel plunger with chrome plated-Easy to use, carry & extensive applications
    atribut:
    • Stroke (mm): 134
    • Minimal Height (mm): 238.5
    • Ext. Height (mm): 372.5
    • Plunger Diameter (mm): 42.0
    • Base Dimensions (LxW) (mm): 105x166
    • Auxilliary Height (mm): 85
    • Capacity (t): 10
  10. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. Masada Hydraulic Toe Jack
    Mulai

    Rp9.999.900

    Masada Hydraulic Toe Jack
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
    atribut:
    • Accessories: Handle
Daftar Harga jack base Terbaru March 2026
Non Brand Scaffolding PartRp11.900
Nansin Jack Caster (Scaffolding Caster)Rp1.199.900
Masada Hydraulic Bottle Jack with Pressure Gauge (Dongkrak Botol)Rp16.999.900
Non Brand Scaffolding SetRp1.399.900
XANDER Roda Scaffolding KaretRp129.900
Masada Hydraulic JackRp14.999.900
Masada Hydraulic Bottle Jack Type Locking (Dongkrak Botol)Rp11.999.900
KRISBOW Scaffolding AluminiumRp5.799.900
KRISBOW Tangga ScaffoldingRp23.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)