Beli j tech di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- J-TECH Hex Key Long Arm (Kunci L)atribut:
- Size (mm): 10
- Length (cm): 23
- Sharp Kulkas New Queen Seriesatribut:
- Refrigerant (NON CFC): R600a
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- WIHA Single-Pole Voltage Tester (Alat Tes Listrik)atribut:
- Blade Length (mm): 60
- Blade Tip Size (mm): 3
- Maximum Voltage (V): 250
- Minimum Voltage (V): 220
- Overall Length (mm): 140
- Product Type: Mains Test Screwdriver
- Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- WEIDMULLER Voltage Testeratribut:
- Blade Length (mm): 63
- Blade Width (B) (mm): 3
- Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:Kulkas 2 Pintu Belleza Jumbo 220 Liter PRW 23ZXatribut:
- Deodorizer: Yes
- Tempered Glass Rack: Yes
- TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:- Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
- WERA Voltage tester screwdriver (with tag)Deskripsi:Single-pole phase tester that detects voltages ranging from 150 to 250 volts. Durable craft foam handle with clip. Hexagonal anti-roll feature prevents rolling.atribut:
- Shaft Length (mm): 70
- Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)Deskripsi:kunci pipa heavy duty.
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- AQUA Elektronik Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:AQUA Japan AQR-D270 kulkas tempered glass 2 pintu dengan Cosmetic Box untuk menyimpan alat rias. Teknologi Full Insulation berperan untuk mempercepat proses pendinginan. Inovasi 360° Air Flow yang dapat mengalirkan udara dingin secara merata sehingga temperature seragam di seluruh ruangan di bagian dalam fridge. Bigger Vegetable Box mampu menampung sayuran lebih banyak, cocok untuk Anda yang hobi memasak.Garansi Kompressor : 7 tahunGaransi Sparepart & jasa : 12 bulan
- TESTO Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:The testo 750-3 voltage tester is the most innovative voltmeter on the market. The clear all-round LED display with fibre-optic technology for ideal voltage indication can easily be read in any position. A second LC display also indicates the current reading. An anti-slip ring and the ergonomic shape of the handle also ensure you can work comfortably. The integrated torch helps with the illumination of dark measuring points. And the voltage tester is extremely durable thanks to the robust housing.The testo 750-3 voltage tester is first and foremost suitable for determining voltage or de-energization on electrical circuits or systems. In addition, it can also be used to test continuity, measure rotating magnetic fields and test residual current circuit breakers via the RC trigger function. Vibrating load buttons ensure that trigger tests cannot be carried out accidentally. Product Includes: testo 750-3 voltage tester, including batteries, measuring tip protector, measuring tip caps, calibration protocol and instruction manual.Ideal for voltage testing Clear, all-round LED display, LCD, large fibre optic, torch for measuring point illumination, anti-slip ring and ergonomic handle, RCD trigger function, vibrating load buttonsOverview of applicationsTest electrical circuits or systems for voltage or de-energization (according to DIN EN 61243-3:2010)Single pole voltage testing to determine whether conductors are liveChecking the rotating magnetic fieldChecking RCD circuit breakersTesting voltage supply in live wiresatribut:
- Operating Humidity: 0 to 95 %RH
- Operating Temperature (°C): -10 to +50
- Overvoltage Category: CAT IV 600V; CAT III 1000V
- Protection Class: IP64
- Standards: EN 61243-3; EN 61326-1; EN 61010-1
- Authorizations: CSA; CE
- Battery Type: 2 AAA micro batteries
- Product Color : Black
- Storage Temperature: -15 to +60 °C
- Nikon Binocular Zoomatribut:
- Color: Black
- Width (mm): 109
- Thickness (mm): 51
- Height (mm): 123
- Mass (g): 305
- Brightness: 9.6 (8 times)
- Eye Relief (mm): 13.0 (8 times)
- Interpupillary Distance Adjustment Range (mm): 56 to 72
- Magnification (times): 8 to 24
- Minimum Focusing Distance: 4.0m
- Objective Lens Effective Diameter (mm): 25
- Pupil diameter (Φmm): 3.1 (8 times)
- Real Field of View (°): 4.6⁰ (8x)
- Visibility: (Apparent) 35.6°, 80m (at 1000m) (8 times)
- WIHA Voltage Detectors, Voltage Tester & Continuity Tester (Alat Tes Listrik)atribut:
- UNSPSC: 41113637
- Alert Type: LightSound
- Battery Size: AAA
- Brand: WIHA
- Built-In Flashlight: No
- Display Screen Type: No Display
- Display Type: No Display
- Features: Lightweight; Simply Hold Voltage Detector Adjacent to any Terminal or LED Along an Isolated Cable Using the Plastic Tip
- Includes Batteries: Yes
- Manufacturer Part Number: 25505
- Max. AC Voltage (V): 1000
- Maximum Operating Temperature (°F): 104
- Minimum AC Voltage Measured (V): 50
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- Number of Batteries Required: 2
- Parameters Measured: AC Voltage, DC Voltage
- Power Source: Battery
- Safety Rating (V): CAT IV
- Standards: CE IEC 61010-1
- Tester Type: Voltage Detector/Tester
- Tool Height (inch): 0.8 in
- Tool Length (inch): 8.3 in
- Tool Width (inch): 4.3 in
- JETECH TOOL Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Jetech Electronic Toolsatribut:
- Dimension A (mm): 15
- Dimension L (mm): 146
- RS PRO LCD Voltage TesterDeskripsi:RS PRO RS-9331 Two-Pole Voltage Indicator and Continuity TesterIntroducing the RS PRO RS-9331 Two-Pole Voltage Indicator and Continuity Tester, designed to deliver fast and accurate results when testing circuits. This piece of test and measurement equipment combines all of the functionality and versatility needed for precision testing and reliable results for any two-pole voltage and continuity testing applications by using a double-pole probe and contact electrode probe. It is one of the most essential safety proving units in an electrician’s tool kit, ensuring that it is safe for an electrician to start the electrical installation.Applications:Two-pole Voltage and Continuity Tester provides you fast and accurate test results you need. It is with large, easy-to-use buttons, bright backlight and clear audible and physical indicator designed which can provide convenient measurement. Enhanced ergonomic design is easy to use (even with gloves on).Does this include an LED light?Yes, it includes an LED light as a visual alarmDoes it include an audible beep?Yes, it includes an audible alarmStandards and Certifications:Complies with EN 61243-3: 2014CAT III 1000V/CAT IV 600VTÜV Rheinland-GS approvedIP64 ratingatribut:
- Battery Type: AAA
- Dimensions (mm): 73x34x240
- Display Type: LCD
- Height (mm): 240
- IP Rating: IP64
- Length (mm): 73
- Maximum Operating Temperature (°C): 55
- Maximum Voltage (V): 1000 AC/DC
- Minimum Operating Temperature (°C): -10
- Power Source: Battery
- Safety Category: CAT III 1000 V, CAT IV 600V
- Width (mm): 34
- Polytron Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:Kulkas 2 Pintu Flexup 5in1 PRW 29HB POLYTRON Kulkas 2 Pintu Flexup 5in1 PRW 29HB menawarkan kombinasi sempurna antara fungsionalitas dan estetika. Dilengkapi dengan pintu kaca tempered yang elegan, kulkas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan yang efisien, tetapi juga menambah keindahan pada ruang dapur Anda. Desain yang modern dan mewah membuatnya cocok untuk berbagai jenis interior, menjadikan kulkas ini pilihan ideal untuk mempercantik rumah Anda.atribut:
- Refrigerant: R600a
Daftar Harga j tech Terbaru October 2026
| J-TECH Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp64.900 |
| Sharp Kulkas New Queen Series | Rp18.999.900 |
| WIHA Single-Pole Voltage Tester (Alat Tes Listrik) | Rp98.900 |
| Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu) | Rp3.099.900 |
| WEIDMULLER Voltage Tester | Rp189.900 |
| Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu) | Rp3.899.900 |
| TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif) | Rp51.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp21.900 |
| LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu) | Rp4.199.900 |
| WERA Voltage tester screwdriver (with tag) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7fP107595267-1.jpg)

/klP115081741-1.jpg)
/0jP111300019-1.jpg)

/eeP111306518-1.jpg)
/quP101003966-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
/P103069126-1.jpg)
/e7P114830511-1.jpg)
/P101004183-1.jpg)


/jtP108893713-3.jpg)
/bdP105735409-1.jpg)

/r3P109674975-1.jpg)
/4iP107944162-1.jpg)

/cpP111306457-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)