J-TECH Hex Key Long Arm (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Size (mm)10
Length (cm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan