Beli iwaki beaker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- IWAKI Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:Durable and heat resistant beakeratribut:
- Material: glass + IWAKI (borosilicate glass)
- Taffware Vacuum Sealer Packing MachineDeskripsi:Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jualatribut:
- Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
- Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Voltage (V): AC 220-240
- Power (W): 110
- Material: Plastik
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- EBM Sampler Polypropylene Hand-Held Beakeratribut:
- Heat Resistance Temperature (°C): -20~120
- IWAKI Beaker Glass High Form with Scale (Gelas Kimia)atribut:
- Material: Borosilicate Glass
- Type: Tall beaker
- Scale: Yes
- JIS Class: JR-1 (Borosilicate glass-1)
- GETRA Mesin Vacuum Sealeratribut:
- Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Suji Gelas BeakerDeskripsi:Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging MachineDeskripsi:Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Untuk Pengemas Ikan / Kacang / Popcorn / Biji Kopi / Kacang / Buah DZ260-A3Vacuum Machine Otomatis DZ-260 A3 atau DZ 260 A3 - Mini table FLAT MODEL cocok untuk berbagai jenis makanan, obat-obatan, produk khusus, bahan baku kimia, perangkat keras dan komponen elektronik berbagai bentuk seperti padat, bubuk, cairan pasta, yang dapat secara efektif untuk mencegah korosi dan kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi liquid produk dan bakteri aerobik, untuk menjaga kelestarian, rasa keamanan, warna, dan untuk memfasilitasi perpanjangan waktu penyimpanan, kemudahan transportasi dan bahan kemasan untuk ekspor.FLAT MODEL ini lebih cocok untuk produk berupa sosis dan daging, dan lebih cepat dalam proses vacuum dikarenakan bentuk plate yang rata dan ruang yang lebih kecilCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
- DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
- GETRA Continuous Hand SealerDeskripsi:Inflating sealer. Steel wheel printing for coding, such as: expiry date, production date. Suitable for sealing crackers, chips, etc.
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- TaffPACK Vacuum Sealer Storage BagDeskripsi:Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
Daftar Harga iwaki beaker Terbaru March 2026
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| IWAKI Beaker Glass (Gelas Kimia) | Rp639.900 |
| IWAKI Beaker Glass High Form (Gelas Kimia) | Rp77.900 |
| Taffware Vacuum Sealer Packing Machine | Rp549.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| EBM Sampler Polypropylene Hand-Held Beaker | Rp97.900 |
| IWAKI Beaker Glass High Form with Scale (Gelas Kimia) | Rp139.900 |
| PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia) | Rp56.900 |
| GETRA Mesin Vacuum Sealer | Rp10.999.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102078785-1.jpg)
/kyP110471754-1.jpg)
/P102078792-1.jpg)

/1mP102079058-3.jpg)

/emP110737526-1.jpg)
/bzP105020431-1.jpg)

/axP102079393-2.jpg)



/6sP103455244-1.jpg)



/lmP102078778-2.jpg)