Beli isi cutter l-150 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royalatribut:
- Material Thickness (mm): 1.45
- Material Width (cm): 5
- Footrest Width (cm): 5
- Color: Red
- Body Color: Silver/CA
- Material: Strong & Quality Aluminium Material
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- SDI Cutter Refill A-150atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 100x18x0.5
- Size (mm): 18
- Contents Tube (pcs): 5
- Wiebrock Compound Vacuum Gauge 2.5inch BottomDeskripsi:-Bisa isi minyak-Sudah sepaket dengan glycerinatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Drat (inch): 1/4 NPT
- Drat Material: Brass
- Model : Raket / Lower Mount
- Size (inch): 2.5
- Size (mm): 63
- INGCO Blades SetDeskripsi:INGCO 10Pcs Box Cutter Blade (18mm SK5) // Refill Isi Mata Besar
- GAND Amplop Tali 310atribut:
- Type: Tali
- Artline Stamp Pad (Tatakan Stempel)Deskripsi:- Artline stamp pad that won't dry out when left open for a prolonged period of time.- No blur- No fade water based dye stuff ink is in finely textured cotton pad for long-lasting clear impressions. Full range of the highest quality stamp pads.atribut:
- Color: Uninked
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
Daftar Harga isi cutter l-150 Terbaru March 2026
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| Novus (Office) Isi Cutter | Rp3.900 |
| SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royal | Rp669.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Etona Isi Staples | Rp5.900 |
| SDI Isi Ulang Cutter | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Isi%20Cutter/njP111350847-1.jpg)












/P101500348-1.jpg)
/P101568102-5.jpg)

/pzP101555935-2.jpg)