Beli inverter genset di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- TDR Set Genset Portabel Tipe Inverter Power (Generator)atribut:
- Voltage (V): (AC) 220, (DC) 12
- Fuel Type: Unleaded Gasoline
- FIRMAN Gasoline Inverter Generatoratribut:
- Alternator: Brush
- Maximum Power (kW): 4
- Fuel Indicator: Yes
- Fuel Type: Petrol
- Average Electricity (kW): 3.5
- Battery Capacity (AH): 1.6
- Battery Charging (A/V): 8.3/12 DC
- Burning: Electric Start
- Cylinder Capacity (cc): 223
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Maximum Electricity (kW): 4
- Operating Hours (L/hour): 6.5
- Phase: 1 Phase/220V
- Loncin Generator Set Inverter SeriesDeskripsi:Generator Genset 2000i merupakan genset dengan model jinjing ini mengusung portabilitas yang tinggi sehingga mudah untuk dibawa-bawa terutama untuk aktifitas diluar seperti berkemah. Desain yang ringkas dengan struktur kedap suara membuat suara Genset ini sangat sunyi dan sangat tidak berisik. Genset dengan teknologi inverter ini memastikan kestabilan voltase listrik sehingga barang-barang elektronik anda awet dan terjaga.atribut:
- Voltage Regulator: Inverter
- Frequency (Hz): 50
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
- Koshin Inverter Engine Generatoratribut:
- Specifications: With oil alert, With frequency selector switch, With eco switch, Recoil Starter
- PRO-QUIP Gasoline Generator InverterDeskripsi:QRV5000iS Silent Inverter Generator- Low Noise- Save Fuel- Smart Inverteratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Power Factor: 1
- Phase: Single
- Carried Standard: ISO8528
- Maximum Environment Temperature (°C): 40
- Starting Method: Electric & Manual Starter
- FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
Daftar Harga inverter genset Terbaru March 2026
| Mitsubishi Electric Mitsubishi Plc (Cpu Unit) Unit | Rp4.499.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| TDR Set Genset Portabel Tipe Inverter Power (Generator) | Rp8.399.900 |
| FIRMAN Gasoline Inverter Generator | Rp13.999.900 |
| Loncin Generator Set Inverter Series | Rp17.999.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| Koshin Inverter Engine Generator | Rp22.999.900 |
| PRO-QUIP Gasoline Generator Inverter | Rp10.999.900 |
| TSUZUMI Generator Silent Inverter | Rp20.999.900 |
| FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2 | Rp26.999.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Unit/nwP105910860-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/30P103205108-1.jpg)


/3kP102174128-2.jpg)




/p0P103759900-1.jpg)




/czP102093467-5.jpg)

/P102540280-1.jpg)

/P102540262-1.jpg)