Beli inverter 1000watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  2. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  3. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  4. SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

  5. KIJO Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp229.900

    KIJO Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
    • Container material: ABS
    • Operating Temperature (°C): Discharge : -20 to 50 (-4 to 122°F), Charge -20 to 50 (-4 to 122°F), Storage -20 to 50 (-4 to 122°F)
    • Self Discharge: 3% of capacity declined per month at 25°C
  6. Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  7. Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.
    atribut:
    • Dimensions d (mm): 130
    • Protection Class: IP20
    • Dimension H (mm): 130
    • Mass (kg): 1.4
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
    • Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
    • Capacity (kVA): 3
    • Cooling Method: Forced air cooling
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W (mm): 105
    • Electric Capacity (A): 4.3
    • Input Voltage (V): Three-phase 200-240
    • Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
    • Output voltage (V): Three-phase 200-240
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
    • Rated Output Current (A) : 8
    • Storage Temperature (°C): -25-+70
    • Type of control: Sine wave PWM method
  8. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  9. Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp229.900

    Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
    atribut:
    • Input DC (V): 12
  10. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  11. Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Deskripsi:
    SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffware
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
    • Power (W): 150
    • Low Voltage (V): 9.5
    • Over Voltage (V): 14.5
    • Input (V): DC 12
    • Voltage (V): 220
  12. KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x20x10
    • Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
    • Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
    • Continuous Output Power (W): 1000
    • Peak Output Power (W): 2000
  13. Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one go with the large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters Parameters can be set without turning on the inverter Long-life design Compliant with the RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) directive Safety features enable reliable output shutdown Energy savings with the motor Easy operation of high torque loads Easy setting of motor constants with auto-tuning Easy adjustment of lifting machinery with teaching function RS485 communication function comes as standard Full range of network options available Equipped with simple programming function *The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.Attribute :Usage Environment : Indoors, free from direct sunlight, corrosive gases, explosive gases, flammable gases, oil mist, dust, etc. / Vibration is 5.9m/s2 or less (10-55Hz)DC Braking : Braking start frequency (0 to maximum frequency), braking amount (0 to 100%), braking time (0 to 25.5 seconds) adjustment, emergency DC braking stop, motor shaft fixing controlProtection Features : Stall prevention, current limit, overcurrent, output short circuit, overvoltage, overvoltage limit, undervoltage, ground fault detection, input phase loss, output phase loss, overload due to electronic thermal, arm overcurrent at start-up, load side overcurrent at start-up, overtorque, low current, overheating, cumulative operating time, life alarm, emergency stop, braking resistor overcurrent/overload, various pre-alarmsAmbient temperature (℃) : -10~+60Rated output voltage (V) : Three-phase 200 to 240Built-in Filter : Standard Filters Frequency Setting Resolution : 0.1Hz: Analog input (maximum frequency 100Hz), 0.01Hz: Operation panel input and communication commandFrequency Accuracy : Digital setting: Within ±0.01Hz% of maximum output frequency (-10 to +60℃) Analog setting: Within ±0.5% of maximum output frequency (25℃±10℃) Rated voltage and frequency : Three-phase 200-240V-50/60HzForward/reverse operation switching : Press the "RUN" key on the panel to rotate forward, and the "STOP" key to stop. Forward/reverse operation is also possible via contact input from the terminal block and communication.Displaying warnings : Overcurrent during operation, overvoltage limit, overload, overheat, communication error, undervoltage, setting error, retry in progress, upper/lower limit Safety Features : Safe torque off function (STO) conforming to EN/IEC 61508 SIL2 and ISO 13849-1 category 3 PL”d”
    atribut:
    • Compatible Motor Capacity (kW): 0.4
    • Input Voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Output voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Cooling Method: Natural Cooling
    • Capacity (A): 1.4
    • Control Method: Sine wave PWM method
    • Capacity (kVA): 1.3
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Dimension H (mm): 130
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W1 (mm): 60
    • Dimensions d (mm): 120
    • Dimensions w (mm): 72
    • Overload Current Rating: 150%-1 minute, 200%-0.5 seconds (inverse time characteristic)
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5/1
    • Protective Structure: IP20
    • Rated Output Current (A) : 3.3
    • Storage Temperature (°C): -25~+70
    • Voltage Fluctuation Allowance: 170 to 264V, frequency ±5%
Daftar Harga inverter 1000watt Terbaru October 2026
SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)Rp129.900
Visero Power Inverter (Inverter Daya)Rp359.900
Taffware Car Power InverterRp239.900
SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)Rp79.900
Yuasa Industrial Battery NP Series (Aki Industrial)Rp159.900
VOZ Electric Car Battery VRLA Deepcycle (Aki Motor Kering)Rp199.900
KIJO Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)Rp229.900
Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Rp439.900
Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp10.999.900
GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp959.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait