Beli insert sumitomo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sumitomo Electric Insert SOMT
    Mulai

    Rp1.399.900

    Sumitomo Electric Insert SOMT
    atribut:
    • Clearance Angle (degree): Other
    • Shape: Square
    • Chip breaker: One side
    • Hole Shape: Partially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
    • With Or Without Hole: Yes
  2. Sumitomo Electric Insert TPCH
    Mulai

    Rp1.399.900

    Sumitomo Electric Insert TPCH
    atribut:
    • Clearance Angle (degree): 11
    • Chip breaker: One side
  3. Sumitomo Electric Insert CNMM-MP
    Mulai

    Rp2.299.900

    Sumitomo Electric Insert CNMM-MP
    atribut:
    • Corner Height Tolerance (mm): +/- 0.08 to +/- 0.2
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Thickness Tolerance (mm): +/- 0.13
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • With Or Without Hole: Yes
    • Chip breaker: One side
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): +/- 0.05 to +/- 0.15
    • Shape: Diamond 80 degrees
  4. Sumitomo Electric Insert CCMT
    Mulai

    Rp839.900

    Sumitomo Electric Insert CCMT
    atribut:
    • Shape: Diamond 80 degrees
    • Chip breaker: One side
    • Clearance Angle (degree): 7
  5. SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert
    Mulai

    Rp389.900

    SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert
    atribut:
    • UNSPSC: 23171618
    • Measurement System: Fractional Inch
  6. Sumitomo Electric Insert CSNB
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sumitomo Electric Insert CSNB
    atribut:
    • Cutting Blade Length (mm): 12.7 (+/- 0.07)
    • Thickness (mm): 4.8(+/-0.025)
    • Manufacturer Conventional Part Number: CSNB43MT
    • Material: T250A
  7. Sumitomo Electric Insert SEMT
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sumitomo Electric Insert SEMT
    atribut:
    • Chip breaker: One side
    • Clearance Angle (degree): 20
    • Shape: Square
  8. Sumitomo Electric Insert ONMT
    Mulai

    Rp2.699.900

    Sumitomo Electric Insert ONMT
    atribut:
    • Shape: Regular octagon
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Chip breaker: One side
    • Hole Shape: Partially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
  9. Sumitomo Electric Insert SNMG
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sumitomo Electric Insert SNMG
    atribut:
    • Chip breaker: Both sides
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Shape: Square
    • Hole Shape: Cylindrical hole
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  11. YG1 Parting & Grooving Inserts
    Mulai

    Rp3.099.900

    YG1 Parting & Grooving Inserts
    atribut:
    • Grade Coating: YG602
  12. Sumitomo Electric Cutter Chip TPCH
    Mulai

    Rp169.900

    Sumitomo Electric Cutter Chip TPCH
    Deskripsi:
    Material: Cermet. Compatible with a wide range of general steel and stainless steel. High edge strength, resistant to chipping.
    atribut:
    • Shape: 60° equilateral triangle
    • Material: T250A
    • Thickness (mm): 4.76
    • Tolerance: ± 0.075
    • Inscribed Circle Diameter (ɸ mm): 12.7
    • Clearance Angle (degree): 11
    • Breaker: For corner cutting of steel, cast iron and stainless steel
    • Chip breaker: One side
    • Hole Shape: Cylindrical hole + single chamfer (70° -90°)
    • Manufacturer Conventional Part Number: TPCH43TR
  13. SUMITOMO Square (S) Indexable Milling Insert
    Mulai

    Rp419.900

    SUMITOMO Square (S) Indexable Milling Insert
    atribut:
    • Chip-Breaker: Yes
    • Mounting Style: Screw-On
  14. KOBELCO Kawat Las NC-38L Series
    Mulai

    Rp5.699.900

    KOBELCO Kawat Las NC-38L Series
    Deskripsi:
    It contains an appropriate amount of ferrite, has low cracking sensitivity, and has good workability.NC-38L has a low C and is more resistant to intergranular corrosion than NC-38.
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • AWS standard: A5.4 E308L-16
    • JIS Standard: Z3221 ES308L-16
  15. Sumitomo Electric Insert TNMG-EG
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sumitomo Electric Insert TNMG-EG
    atribut:
    • With Or Without Hole: Yes
    • Thickness Tolerance (mm): +/- 0.13
    • Cutting Blade Length (mm): 16.5
    • Inscribed Circle Diameter (phi mm): 9.525
    • Shape: Equilateral triangle 60 degrees
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Chip breaker: Both sides
    • Corner Height Tolerance (mm): +/- 0.08 to +/- 0.2
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): +/- 0.05 to +/- 0.15
    • Thickness (mm): 4.76
  16. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga insert sumitomo Terbaru March 2026
Sumitomo Electric Insert SOMTRp1.399.900
Sumitomo Electric Insert TPCHRp1.399.900
Sumitomo Electric Insert CNMM-MPRp2.299.900
Sumitomo Electric Insert CCMTRp839.900
SUMITOMO Diamond Indexable Turning InsertRp389.900
Sumitomo Electric Insert CSNBRp1.799.900
Sumitomo Electric Insert SEMTRp1.299.900
Sumitomo Electric Insert ONMTRp2.699.900
Sumitomo Electric Insert SNMGRp1.599.900
SECO Turning Insert for Thread CuttingRp929.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait