Beli insert kyocera di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOCERA Cermet Grooving Insert (Mata Pahat Grooving)Deskripsi:Perhatian para profesional metalworking! Sedang mencari insert CBN berkualitas tinggi untuk memotong material yang keras? Tak perlu mencari lebih jauh, hadir Carmet Grooving Insert GBA 43L 150-020 TN90 dari Kyocera Ceratip Japan.Insert ini dibuat dari material CBN berkualitas tinggi yang terkenal dengan kekerasannya dan daya tahannya.Tajam sekali, memudahkan pembuatan potongan bersih dan presisi.Insert ini sempurna untuk berbagai aplikasi metalworking, termasuk:1. Turning2. Milling3. BoringJuga kompatibel dengan berbagai pemegang alat potong.
- KYOCERA Insert TKN (Mata Pahat Grooving)atribut:
- Chip breaker: One side
- Corner Radius (mm): 0.25
- Material: PR1535
- KYOCERA Insert Turning CCMT-HQ (Mata Pahat Bubut)atribut:
- Material: TN620
- Thickness (mm): 2.38
- Shape: Diamond Shape 80°
- Corner Radius (mm): 0.4
- Chip breaker: One side
- Clearance Angle (°): 7
- Corner Height Tolerance (mm): ±0.08 to ±0.18
- Cutting Blade Length (mm): 6.5
- Inscribed Circle Diameter (mm): 6.35
- Socket Shape: Partially cylindrical hole one side 40° -60°
- TRUSCO Number: 771-7831
- Thickness Tolerance (mm): ±0.13
- Tolerance of Inscribed Circle (mm): ±0.05 to ±0.13
- With Or Without Hole: Yes
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Tumpuk
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- ARAM Flow Monitor (Indikator Aliran)atribut:
- Applicable Tube Inner Diameter (mm): 9 to 10
- Blade Fulcrum: 17
- Body Size (Width x Length x Thickness): 75.6 x 40 x 15.4
- Flow Rate (L/minute): 8.4 Flow rate (water at room temperature) is a reference value measured with one side open.
- Joint Type: bamboo shoot
- Material: Body = Polygarbonate; Wings = Polypropylene
- Pressure (kPa): 40
- Tungaloy External & Internal Turning Insert VNGG-01Deskripsi:Negative relief ang., G class, 35deg rhombic insert, for precision finishingatribut:
- Insert Size: 16.6
- Ic Diameter: 9.525
- Dimension of Insert (Thickness): 4.76
- Dia. of Insert Hole: 3.81
- Min D.O.C.: 0.02
- Max D.O.C.: 0.50
- Min. Turning Feed: 0.03
- Max. Turning Feed: 0.15
- American Tool Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:- Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
- Mitsubishi Materials Chip DCET-SNatribut:
- Chip breaker: One side
- Clearance Angle (°): 7
- Corner Height Tolerance (mm): ±0.025
- Cutting Blade Length (mm): 11.6
- Cutting area: Medium cutting
- Shape: Diamond 55 °
- Socket Shape: Partially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
- Thickness (mm): 3.97
- Thickness Tolerance (mm): ±0.025
- Tolerance of Inscribed Circle (mm): ±0.025
- With Or Without Hole: Yes
- RS PRO Spring Pin Galvanised Steel (Roll Pin)Deskripsi:Steel Tension PinsSlotted Spring Tension Pins consist of a single coil of spring steel with an open slot enabling the pin to reduce in diameter as it is driven into a hole of appropriate size. A tension pin allows you to securely fix various machine parts together acting as a fastener between the parts.Tension Pins Available.• Stock number 374020, 3 mm diameter, pack of 30 x 10 mm, 30 x 16 mm, 30 x 24 mm, 30 x 30 mm.For Additional Strength.You can add to the strength of the slotted tension pins by simply inserting a smaller diameter pin inside the outer / larger pin. You securely insert the larger pin first then insert the smaller diameter pin into the larger diameter pin. Always make sure that the slot of the smaller diameter pin is NOT in-line with the larger pin.atribut:
- Diameter (mm): 3
- Finish: Galvanised
- Length (mm): 30x10, 30x16, 30x24, 30x30
- Material: Steel
- Pin Type: Slotted Spring
- GESAC Flat Grooving InsertDeskripsi:Flat Grooving Insert.atribut:
- Shape: Rectangle
- Work Material: Steel
Daftar Harga insert kyocera Terbaru October 2026
| KYOCERA Cermet Grooving Insert (Mata Pahat Grooving) | Rp999.900 |
| KYOCERA Toolholders for Grooving | Rp999.900 |
| KYOCERA Insert TKN (Mata Pahat Grooving) | Rp3.299.900 |
| KYOCERA Insert Turning CCMT-HQ (Mata Pahat Bubut) | Rp849.900 |
| KYOCERA Insert (Mata Pahat Bubut) | Rp519.900 |
| KYOCERA Turning Inserts | Rp1.499.900 |
| YG1 Turning Inserts CCMT 80˚ Positive | Rp539.900 |
| KYOCERA Grooving Insert (PR1215) (Mata Pahat Grooving) | Rp3.099.900 |
| KYOCERA Carbide Turning Insert (Mata Pahat Bubut) | Rp339.900 |
| TRUSCO Spring PIn (Roll Pin) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d2P111943470-1.jpg)

/e2P111002506-1.jpg)
/ewP110514536-1.jpg)
/fgP105259556-1.jpg)


%20(Mata%20Pahat%20Grooving)/74P106569256-1.jpg)
/mcP106100804-1.jpg)
/6dP102013229-4.jpg)

/6kP111756236-1.jpg)

/eyP109332538-1.jpg)
/P102087510-1.jpg)

/lbP107439767-1.jpg)
/nnP112215851-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)