Beli insert bubut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  2. Mitsubishi Insert Bubut
    Mulai

    Rp999.900

    Mitsubishi Insert Bubut
    atribut:
    • Grade: VP15TF
    • Length D1 (mm): 2.95
    • Clearance Angle AN (°): 11
    • Cutting Edge Length (mm): 12
    • Thickness (S) (mm): 3.6
    • Corner Radius (RE) (mm): 0.8
    • Material: Carbide
    • Material Application: Cast Iron, Stainless Steel, Steel
  3. MST WN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp769.900

    MST WN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode W pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga bersudut 80 derajat.Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 0 derajat, bisa dipakai bolak-balik.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode G ke empat artinya bentuk lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).Ukuran:MST-SW-1025-WNMG080404-BM: chip breker BM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Length (mm): 8
    • Material: Carbide
    • Thickness (mm): 4.76
  4. SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp479.900

    SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • UNSPSC: 23171618
    • Measurement System: Fractional Inch
  5. GESAC Round Insert Round Insert
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    GESAC Round Insert Round Insert
    Deskripsi:
    Round Insert.
    atribut:
    • Shape: Round
  6. WIDIA Insert Bubut
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIDIA Insert Bubut
    atribut:
    • SAP Material Number: 2020793
    • Grade: TN7525
    • Cutting Edges per Insert: 3
    • Insert IC Size (D) (mm): 9.525
    • Insert Cutting Length (L10) (mm): 16.498
    • Insert Thickness (s) (mm): 3.18
    • Average Chip Thickness (HM) (mm): 0.1
    • Corner Facet Length (BS) (mm): 1.4
  7. Wipro Betel Lathe Insert Set (Gagang Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wipro Betel Lathe Insert Set (Gagang Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    Shank TypeMGEHR1212-3 (Grooving Cutter)SER1212H16 (Screw Turning Tool)SDNCN1212H11 (Top Circle Turning Tool)SDJCR1212H11 (Top Circle Turning Tool)SCLCR1212H09 (Top Circle Turning Tool)SSSCR1212H09 (Top Circle Turning Tool)SCLCL1212H09 (Top Circle Turning Tool)S12M-SCLCR09 (Inner Hole Turning Tool)SNR0012M11 (Screw Turning Tool)Bit TypeMGMN30016ERAG60DCMT11T304DCMT11T304CCMT09T304SCMT09T304CCMT09T304CCMT09T30411IRA60
    atribut:
    • Handle Material: 40Cr
    • Bit Material: YT15
    • Surface: T1 Plated
    • ISO: P= Used for Steel, M= Used forStainless Steel, K= Used for Cast Iron
  8. MST Insert Pahat Bubut Tipe DC
    Mulai

    Rp429.900

    MST Insert Pahat Bubut Tipe DC
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode D pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) ketupat dengan sudut 55 derajat.Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1225-DCMT070202-HF: chip breaker tipe HF menghasilkan permukaan hasil bubutan yg halus.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Material: Carbide
  9. KNIPEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

  10. LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Tool
    Mulai

    Rp329.900

    LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Tool
    atribut:
    • Material: Steel
    • Suitable For: CNMG1204
  11. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  12. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  13. Mitsubishi Materials Cutter Chip AOMT
    Mulai

    Rp129.900

    Mitsubishi Materials Cutter Chip AOMT
    atribut:
    • Shape: Parallelogram 85°
    • Chip breaker: One side
    • Hole Shape: Partially cylindrical hole one side 40° -60°
    • Corner Height Tolerance (mm): ± 0.08 to ± 0.18
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): ± 0.05 ~ ± 0.13
    • Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
    • With or Without Breaker: Yes
  14. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
Daftar Harga insert bubut Terbaru October 2026
KENNAMETAL Insert Bubut DIN TipsRp169.900
Mitsubishi Insert BubutRp999.900
KENNAMETAL Insert BubutRp459.900
MST WN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)Rp769.900
KRISBOW Grooving Insert ZTED02503-MG (Mata Pahat Grooving)Rp259.900
SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)Rp479.900
KYOCERA Carbide Turning Insert (Mata Pahat Bubut)Rp339.900
GESAC Round Insert Round InsertRp35.900
WIDIA Insert BubutRp1.799.900
Wipro Betel Lathe Insert Set (Gagang Pahat Bubut)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)