MST WN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Length (mm)8
MaterialCarbide
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.

Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD:
Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan.
Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama.
Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.

Kode W pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga bersudut 80 derajat.
Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 0 derajat, bisa dipakai bolak-balik.
Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.
Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.
Kode G ke empat artinya bentuk lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).

Ukuran:
MST-SW-1025-WNMG080404-BM: chip breker BM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.

Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.

Keunggulan Produk:
• Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang.
• Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat.
• Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi.
• Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual.
• Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait