Beli inhibitor korosi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ARMOR Protective Packaging Plastik Anti KaratDeskripsi:ARMOR POLY® VCI FILMA Multifunctional Film for Multi-Metal ProtectionARMOR POLY® VCI film protects metal from the evils of rust and corrosion. Not only do they serve as a physical barrier against moisture and humidity, all ARMOR POLY films contain ARMOR’s proprietary VCI Nanotechnology™ (a.k.a., our “secret recipe” for vapor corrosion inhibitor). Once metal is enclosed or wrapped in ARMOR POLY, VCIs activate to form a superhero-like corrosion-inhibiting shield on the surface of the metal to repel rust.ARMOR POLY is a clean, dry and easy-to-apply packaging option for metal/metal parts. Available in rolls, sheets, bags, tubing and shrink film, ARMOR POLY VCI films are transparent, heat sealable, environmentally friendly and recyclable. As an added benefit, many of the ARMOR POLY films contain ARMOR’s Bright Idea Technology™ — under a black light they emit glowing visible proof that VCI is present.ARMOR products are in-stock and ready-to-ship with no order minimums through our ARMOR Stock & Ready® program.
- Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)Deskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.atribut:
- Volume (L): 20
- Castrol Water Soluble Cutting OilsDeskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
- CRC White Lithium GreaseDeskripsi:WHITE LITHIUM GREASE, 10 WT OZModel#: 05037DESCRIPTION:A high quality, multi-purpose grease for automotive, shop, and home use. Provides long lasting lubrication with excellent water and heat resistance and film strength in any weather or temperature. Ideal for all metal to metal lubrication.APPLICATIONS:Hinges, latches, overhead door tracks, open gears, chains, cables, slide conveyors, guide rails, cams, pistons, machinery, tools, & equipment. A break-in lubrication for bearings.atribut:
- Appearance: Off-White Viscous Grease
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Size (g): 300
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- Branofol VCI Anticorrosion FilmDeskripsi:- Product Characteristics. BRANOfol M3 is a bluish transparent, nitrite-free, special-polyethylene foil, two-side active, with active VCI corrosion protection. It is waterproof, weldable and suitable for automatic packing as well as paper bag production. By emitting constantly a small amount of active anticorrosion substances (VCI principle: Volatile Corrosion Inhibitor), BRANOfol M3 helps to protect metal parts during transport and storage. Active VCI agents effuse and build up a protecting atmosphere, which protects reliably against rust, even after having opened the package for a short time - the protecting atmosphere can be rebuild immediately. The distance from the foil to the metal depends on the package volume and the time permitted for a protecting atmosphere to build up. A rule of thumb: 10cm. Advantages : - Corrosion protection without oiling and greasing. - Package and anticorrosion protection in one. - Metal parts are ready for use at any time. - Economy of time. - Simple disposal. - Low package requirements. - In accordance with TRGS 615. - Transparent package. - Sealable to bags, tubes. - Protects against humidity. - Non - hazardous material. - Good stretch ability and breaking strength. - Range of Protection. BRANOfol M3 protects steel, cast iron on contact, nickel, aluminium, chromium, zinc and copper and its alloys reliably against corrosion. Test is recommended for cadmium and magnesium and its alloys. Duration of protection: Depending on the climatic conditions and closeness of package, up to 12 month. For application advice, please contact your application specialist.atribut:
- Size (m): 1x100
- Tensile Strength (MPa): 19 (MD), 18 (CD)
- Breaking Load (kN/m): 1.14 (MD), 1.08 (TD)
- Elongation at Break (%): 550-650 (MD)
- Water Vapour Transmission (g/m2xd): 1.7
- Color: Blue
- Thickness (µm): 60
- Valvoline Hydraulic OilsDeskripsi:Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan khusus untuk digunakan dalam sistem hidrolik yang menggunakan pompa berkinerja tinggi. Mereka memiliki oksidasi yang sangat baik, karakteristik demulibilitas & peringkat FZG yang tinggi. Produk selanjutnya diperkaya dengan inhibitor karat & busa. Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan untuk memenuhi Cincinnati Milacron P-69, DIN 51524 Bagian 2, Dennison HF-0, spesifikasi Dennison HF-2. Mereka memiliki kemampuan filter yang baik, sifat anti busa, indeks viskositas tinggi, kekuatan film & sifat anti aus yang sangat baik untuk meminimalkan keausan pada pompa, cincin, katup, piston, silinder, dll.
- ARMOR Protective Packaging Kertas Anti KaratDeskripsi:ARMOR WRAP® 30GProduct OverviewAll Armor Protective Packaging® products utilize our proprietary and time-proven ARMOR vapor corrosion inhibitor (VCI) Nanotechnology®. Oxidation occurs when an electrolyte (water, oxygen, etc.) is present on the surface of a metal. The corrosion process begins when electrons flow through the electrolyte from high energy areas (anode) to low energy areas (cathode) of the metal. ARMOR VCI blocks this reaction by passivating the surface and inhibiting the electrochemical current flow from anode to cathode. ARMOR VCI’s protective vapors adhere to a metal surface to form an invisible film only a few molecules thick to protect metal from attack.ARMOR WRAP® 30G paper is a 37# total weight (paper and VCI Chemical) neutral pH, natural Kraft paper impregnated with Vapor & Contact Corrosion Inhibitor (VCI/VPI) formulation for ferrous and non-ferrous metals. ARMOR WRAP is designed for long-term storage of metals. ARMOR WRAP is both Sodium Nitrite and Calcium Chloride free.Shelf Life & Storage of ARMOR VCI ProductsWhen ARMOR WRAP® VCI paper sheets are stored properly (nested together and wrapped or in some sort of closed container), the shelf life is two years from the date of manufacture. Due to the way VCI is emitted fromthe packaging material, ARMOR WRAP VCI paper rolls have a longer shelf life of up to three years when stored properly. VCI papers are hygroscopic (absorbs moisture from the environment) so it is important to store in original packaging or enclosed inside a container. After VCI paper has been exposed to the atmosphere for a period of 24 hours, please remove the outside layer of paper from a roll or the top four sheets from a stack ofcut sheets and dispose of them prior to using the rest of the product.For best results, do not leave ARMOR VCI packaging out in an open environment, either indoors or outdoors. Keeping it in its original packaging or enclosed inside a container ensures that the vapors remain in the packaging. As temperature and humidity levels increase, the rate of the volatilization of the chemicals contained in the packaging also increases, reducing the effectiveness and longevity of the product. Product should be stored in a dry environment with temperatures between 40° – 110° F (5° – 43°C).Note: While Shelf Life and Length of Protection are two separate characteristics of VCI packaging materials,they are somewhat interrelated. Shelf Life refers to how long the unused VCI packaging material can bestored prior to being put in use. Length of Protection refers to how long the VCI packaging materials provide protection once in use. In both cases the duration depends on the product’s storage conditions.ReusabilityARMOR WRAP® is not recommended for re-use for three primary reasons:1. The rate at which VCI chemical volatilizes out of the product into the surrounding environment when in use2. The inability to properly track and monitor the amount of time the materials have been exposed to the environment3. Potential contaminants on the packaging that can be transferredFor those instances when re-use is necessary, be sure the packaging is free of dirt, holes, or other contaminants. Once these factors appear, it is best to use new, clean ARMOR VCI packaging. It is also important to note that the length of time the packaging material has been exposed to the environment (especially high heat/humidity) will greatly impact the effectiveness of the product. Do not re-use VCI packaging more than two times. Please note, ARMOR cannot guarantee the amount of VCI that remains in the packaging upon re-use.Length of Protection & Long-Term StorageARMOR VCI products are used to cover or wrap metal parts and surfaces. The continuous vaporization of this chemically treated packaging creates a safe, protective environment that effectively blocks out rust, corrosionand oxidation. Typically, ARMOR VCI packaging will protect parts for approximately three years of corrosion-free storage when used properly in normal warehouse conditions. However, by following the guidelines, it is possible to lengthen this time-frame considerably. The key element in protecting parts for long-term storage is that thepart must be completely clean, prior to wrapping in ARMOR products. We recommend that parts be completely wrapped or enclosed in airtight packaging for best results and longest protection time.ARMOR cannot control variable conditions such as temperature and humidity extremes, airflow, production and process methods, surface conditions of metal to be protected, customer employee training and other factors beyond our control, therefore it is impossible to guarantee a specific length of protection. Additionally, if warehouse conditions are expected to be severe (i.e. over 90 F and 75% RH) for any length of time, other methods of rust preventatives such as Dry Coat™ RP or desiccants, may be needed, in conjunction with VCI packaging. Successful long-term storage requires that all of these guidelines be met. It is important to test parts and packaging as extensively as possible, prior to conducting any long-term storage projects.
- Multiguard VCI Anticorrosion FilmDeskripsi:- Product Characteristics.MULTIguard is a kraft paper combined with the basic VCI quality of BRANOpac. By constantly emitting a small amount of active anticorrosion substances (VCI principle: Volatile Corrosion Inhibitor), MULTIguard papers help to protect metal parts during transport and storage. Active VCI agents effuse and build up a protecting atmosphere, which protects reliably against rust, even after having opened the package for a short time - the protecting atmosphere can be rebuild immediately. MULTIguard works both in contact and from a distance. MULTIguard can be used as a simple single wrap, interlayer or lining material. For basic applications in production, storage and shipping. - Development of the Protective Atmosphere. The distance between MULTIguard paper and metal depends on the package volume and the time permitted for a protecting atmosphere to build up. A rule of thumb: for steel, a full protection is achieved at a distance of 30 cm after 15 minutes, for copper and alloy, at 12 cm and after 24 hours. Cast iron is only protected on contact. The air tighter the package, the longer the protection will last. Advantages : - Environmentally friendly corrosion protection based on paper. - Metal parts are ready for use at any time. - Oiling and greasing aren't necessary anymore. - Economy of time. - Package and anticorrosion protection together. - Simple disposal. - Low package requirements. - In accordance with TRGS 615. - Marked with the Resy label. - Represents no health hazard. - BRANOpac is certified according to ISO 9001 and ISO 14001. Range of Protection. According to your application, basic VCI papers are available in different performances (RUM formula). R Ferrogard protects steel, cast iron and iron reliably. Be careful with zinc, nickel, cadmium, lead, soldering tin, magnesium, wolfram, molybdenum, copper and its alloys. U MULTIguard protects steel, cast iron (only on contact), zinc, copper, chrome, bronze, brass, pure aluminium, pure tin reliably against corrosion. Be careful with Cadmium, lead, soldering tin, magnesium, wolfram and molybdenum. M Ferrogard M, same as Ferrogard, but without nitrite.atribut:
- Size (m): 1x100
- Castrol Rust PreventivesDeskripsi:Castrol Rustilo DWX 21 is a powerful solvent deposited corrosion preventive with excellent dewatering properties. The solvent, after evaporation, leaves an oily protective film.
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart StrawDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist Pelumas Dry LubeDeskripsi:WD-40 Specialist Dry LubePELUMAS KERING TIDAK BERMINYAK TAHAN KOTORAN & DEBUFungsi:Mengandung PTFEE ( Polytetrafluoroethylene ) yang memberikan pelumasan sempurna dan perlindungan terhadap korosi dalam waktu yang lama tanpa berminyak (kering). Sangat cocok digunakan ketika kebersihan dan kualitas menjadi kebutuhan utama dalam penggunaanya karena produk ini cepat mengering dan memberikan lapisan pelumasan yang menangkal kotoran, debu, dan minyak dari luar. Aman digunakan pada kayu, kertas, kain, kulit, logam, karet, kaca dan sebagian besar plastik (kecuali Polikarbonat dan Polistiren bening). Efektif digunakan pada temperatur -45C sampai +260C.- Cocok digunakan untuk proses pelepasan moulding- Pelumasan & perlindungan terhadap kotoran, debu, dan minyak- Cepat kering tidak berminyakPenggunaan Aplikasi:- Moulding- Mata bor- Conveyor Belts- Trek Pintu & Jendela- Peralatan Industriatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance/Odor: Colorless liquid with a petroleum odor
- Flash Point (°C): <-34 (ASTM D3828)
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- CRC Soft SealDeskripsi:CRC Soft Seal seals out moisture and corrosive contaminants by forming a dry, transparent, amber film which is highly resistant to humidity, salt water and salt sprayatribut:
- Size (g): 300 aerosol
- CRC 5-56 Multi-Purpose LubricantDeskripsi:5-56 Multi-Purpose Lubricant is The original toolkit in a canDescription:CRC 5-56 is a multi purpose lubricant that has superior penetrating power that breaks through rust and corrosion while it cleans away scale and dirt. Eliminates the need for many disassembly operations. Protects metals against corrosion and displaces moisture to help start wet engines.atribut:
- Size (ml): 550
- Castrol Hydraulic OilsDeskripsi:The Castrol Hyspin AWS hydraulic oil range is based upon highly refined mineral oil with a low zinc containing anti-wear system.atribut:
- Volume (L): 209
Daftar Harga inhibitor korosi Terbaru January 2026
| ARMOR Protective Packaging Plastik Anti Karat | Rp1.599.900 |
| Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant) | Rp2.699.900 |
| Castrol Water Soluble Cutting Oils | Rp15.999.900 |
| CRC White Lithium Grease | Rp129.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas) | Rp29.900 |
| Branofol VCI Anticorrosion Film | Rp999.900 |
| Valvoline Hydraulic Oils | Rp929.900 |
| ARMOR Protective Packaging Kertas Anti Karat | Rp4.199.900 |
| Multiguard VCI Anticorrosion Film | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils%20(Coolant)/3uP104629138-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils/3lP104629129-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20White%20Lithium%20Grease/ekP102075524-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/acP101002372-6.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Valvoline%20Hydraulic%20Oils/0mP104629022-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Castrol%20Rust%20Preventives/1wP104629068-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw/arP101574387-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Pelumas%20Dry%20Lube/9pP104720349-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner/aeP101002374-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Soft%20Seal/pgP102074916-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%205-56%20Multi-Purpose%20Lubricant/P102076422-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Castrol%20Hydraulic%20Oils/0dP104629013-1.jpg)