Beli infared thermometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Extech Vibration MeterDeskripsi:The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz toatribut:
- Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
- Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
- Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
- Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
- Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
- Dimensions: 185x68x30mm
- MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Deskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeableatribut:
- Load Direction: Right, left
- Power Source: 18650 type lithium ion rechargeable battery (3.7V)
- Pro-Auto Digital Torque Wrenchatribut:
- Blow Case Dimensions (mm): 471x121x60
- Measuring Accuracy: Right ±2% Left ±3%
- Minimum Scale (N m): 0.1
- Overall Length (mm): 234
- Square Drive (mm): 9.5
- Torque Adjustment Range (N m): 4.2-85
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)atribut:
- Gear Teeth: 36
- Square Drive (inch): 1/2
- Torque Range (ft-lbs): 29.5-147.5
- Torque Range (kgf.m): 4.08-20.38
- Overall Length (mm): 530
- Torque Range (N m): 40-200
- Torque Range (in-lbs): 354-1770
- SK-11 Digital Torque WrenchDeskripsi:Accurate, high-precision torque management is possible with a digital display, and operation is easy.When the set torque is reached, you will be notified with a buzzer sound and LED light.Both right and left screw directions can be measured.The set torque value and measured torque value can be converted to other units.It has an auto sleep function that automatically turns off the power if it is not operated for about 2 minutes.atribut:
- Size (mm): 9.5
- Overall Length (mm): 380
- Main Use: Measuring Equipment
- Accessories: 2 AAA Batteries, ScrewDriver For Battery Cover, Hard Case, Instruction Manual, Test Report
- Accuracy (%): Right Screw ±3, Left Screw ±4 (±6 For Less Than 27 Nm)
- Kinds: Digital Form
- Load Direction: Left and Right
- Material: Body; ABS Resin, Grip; ABS Resin/TPR Resin, Head; Chrome Molybdenum Steel
- Minimum Scale (N m): 0.1
- Number of Gears: 52
- Operation: Peak Hold Mode, Track Mode
- Power Supply: 2 AAA Batteries
- Torque Range (N m): 6.8 to 135
- Unit of Measurement: Nm (kgfcm, lbf in, lbf ft With Unit Conversion Function)
- TOP Digital Torque Wrench With Ratchet Headatribut:
- Load Direction: Right, Left
- Power Supply: DRH030 to 085 AAA dry cellx2 (included) , DRH135 to 340 AAA dry cellx2 (included)
- Torque accuracy: Clockwise (right) ±2%, Counterclockwise (left) ±3%
- Pro-Auto Digital torque wrench wiring terminal set 12PC.Deskripsi:A set of digital torque wrenches ideal for tightening wiring terminals.For tightening wiring terminalsatribut:
- Mass (kg): 1.8
- Minimum Scale (Nm): 0.01
- Overall Length (mm): 230
- Set Contents: Socket contents (mm): 13/17/19, Deep socket contents (mm): 13/17/19, Driver socket contents (+): No.3, Hexagon socket contents (mm): 6/8, Extension bar contents (mm): 75, socket holder, digital torque wrench: WP3-060BN
- Square Drive (mm): 9.5
- Torque Adjustment Range (N m): 3~60
- Trusco Part No.: 226-1585
- PROTO Digital Torque MeterDeskripsi:Handheld torque meters are portable devices for the measurement and calibration of torque wrenches to determine if they are operating within specifications. They can be carried to a jobsite or workstation where a torque wrench is used instead of having to take the tool to a lab for testing. Torque meters allow measurements to be recorded for later analysis.
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:-By directly reading the numerical value and with the digital display value of mechanical mechanism and setting the torque, convenient for miss setting prevention and tightening torque control.-When reaching the preset torque value, a Click and light S-For assembly, maintenance and inspection at places where torque set is necessary.atribut:
- Width: 8mm
- Tip Diameter: 6mm
- Overall Length (mm): 160
- Purpose of Use: For assembly, maintenance and inspection at places where torque set is necessary.
- TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)Deskripsi:-Repeated tightening work in preset torque value can be distinguished by click sound and hand feel.-Digital display of mechanical mechanism.-Wide type (TMWM-W) has a large hexagon width across flats, ideal for low torque tightening such as non-ferrous,-Tighten piping such as air conditioner/cooler.
- SMC Air Cylinder Pneumatic (MGP) 40mm (Silinder Pneumatik)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (With Built-in Magnet) *When Made To Order Is XB6 Without Built-in Magnet
- Port Thread Type: M5x0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
- Made To Order: Standard
- Stroke Adjustment Symbol: None
- Bore Size (mm): 40
- FLUKE Radiation ThermometerDeskripsi:Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
Daftar Harga infared thermometer Terbaru October 2026
| Extech Vibration Meter | Rp20.999.900 |
| MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu) | Rp3.099.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable | Rp9.599.900 |
| Pro-Auto Digital Torque Wrench | Rp10.999.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi Digital | Rp4.599.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif) | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/lrP107288783-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)




/dyP106996502-1.jpg)






/2hP102387089-8.jpg)

%2040mm%20(Silinder%20Pneumatik)/qtP101578965-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)