KING TONY Electronic Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp8.199.900
Spesifikasi
Gear Teeth36
Square Drive (inch)1/2
Torque Range (ft-lbs)29.5-147.5
Torque Range (kgf.m)4.08-20.38
Overall Length (mm)530
Torque Range (N m)40-200
Torque Range (in-lbs)354-1770

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan