Beli impact screwdriver tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Screwdriver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    TEKIRO Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mm
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 93
    • Dimension 1 (mm): 188
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 5 (mm): 64.5
    • Dimension 3 (mm): 17
    • Dimension 6 (mm): 6
  2. TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  3. Airboss Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp1.099.900

    Airboss Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/4
    • Bolt capacity (mm): 4-5
    • Speed (rpm): 10000
    • Air Pipeline (inch): 1/4
    • Air Hose (mm): 6.4
    • Air Consumption (m³/minute): 0.2
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • Grip Mechanism: Twin Dog
    • Torque (N m): 9-35
  4. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  5. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp16.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 17
  6. C-Mart Air Screwdriver 1/2inch
    Mulai

    Rp489.900

    C-Mart Air Screwdriver 1/2inch
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • No Load Speed (rpm): 10000
  7. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. CARRSON Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp469.900

    CARRSON Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    Air impact screwdriver bekerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik, melainkan dengan bantuan angin dari kompresor yang disalurkan ke air impact tersebut. Alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor atau mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact screwdriver adalah untuk membantu pemasangan maupun pelepasan baut.
  9. HONA Gembok Leher Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    HONA Gembok Leher Panjang
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Keys: 4
  10. YUTAKA Masker Kain Tali Karet
    Mulai

    Rp8.900

    YUTAKA Masker Kain Tali Karet
    Deskripsi:
    Filter : Spoon 3mm / Dacron Karet : Elastis
  11. Green Leaf Container Box Industrial Plain
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  12. KOBE RED LINE Sp1825K Air Pistol Screwdriver Kit
    Mulai

    Rp2.399.900

    KOBE RED LINE Sp1825K Air Pistol Screwdriver Kit
    Deskripsi:
    SP1825K 1/4 Inch NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90PSI air pressure, 4cfm* air consumption, 45 - 115lbs/inch. 1/4 Inch hex drive capacity. Sound pressure level: 86dBA. Sound power level: 102dBA. Vibration level: 4.6m/s2. Overall length: 178mm. Contents: SP1825 screwdriver. Hexagon wrench and spanner. No.1, 2 and 3 x 50mm crosspoint bits. 4, 5 and 6mm x 50mm slotted bits. No.2 x 100mm crosspoint double-ended bit. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Overall Width: 42mm
    • Clutch Adjustability: Adjustable Clutch
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Overall Length: 210mm
    • Includes: Hexagon Wrench No. 1, 2, & 3 X 50mm Crosspoint Bits No. 4, 5, & 6mm x 50mm Slotted Bits No.2 x 100mm Crosspoint Double Ended Bit SP1825 Screwdriver Spanner
    • Maximum No Load Speed: 1,800rpm
    • Part Number: KBE2703850K
  13. TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  14. OWNER Gembok Leher Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    OWNER Gembok Leher Panjang
    Deskripsi:
    - Teknologi Top Security Dengan Material Stainless Steel Sehingga Anti Karat - Jantung Gembok / Cilinder Terbuat Dari Aluminum Baja Menjadikan Gembok Owner Lebih Aman Jika Di Bobol Bila Dibanding Kan Dengan Merk Lain- 4 Solid Key Lebih Tebal Dan Berat - Cocok Untuk Gembok Pagar, Rumah, Motor Dll
    atribut:
    • Material: Kuningan
  15. TEKIRO Adaptor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Adaptor Impact
    Deskripsi:
    TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
  16. TOYOX Rock-Y Hose
    Mulai

    Rp529.900

    TOYOX Rock-Y Hose
    Deskripsi:
    40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Application For: Industrial and Construction
    • Color: Yellow
    • Packing Format: Packing Film
  17. TEKIRO Gembok Panjang
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Gembok Panjang
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
Daftar Harga impact screwdriver tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Air Impact ScrewdriverRp499.900
TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Rp1.499.900
Airboss Air Impact ScrewdriverRp1.099.900
Unoair Air Impact ScrewdriverRp869.900
TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp1.899.900
DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp16.900
C-Mart Air Screwdriver 1/2inchRp489.900
TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Rp209.900
CARRSON Air Impact ScrewdriverRp469.900
HONA Gembok Leher PanjangRp16.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait