Beli impact hammer drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Size (mm): 150x50x150
    • Bore Diameter (mm): 19.05
    • Chisel Shank: 10.2mm
  2. Unoair Mesin Palu Pneumatic
    Mulai

    Rp4.699.900

    Unoair Mesin Palu Pneumatic
    atribut:
    • Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
    • Air inlet: 3/8 Inch
    • Air Hose: 1/2 Inch
  3. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  4. JTC Air Hammer-190
    Mulai

    Rp1.299.900

    JTC Air Hammer-190
    atribut:
    • Stroke Speed: 3200 r.p.m
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Net Weight: 1,6 Kg
    • Length: 175 mm
    • Include: chisels (175mmL ) x 2 pcs
    • Air consumption: 110 L/min
    • Sound pressure: 99 dBA
    • Vibration: 13,5 m/s square
  5. JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Mulai

    Rp3.899.900

    JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Deskripsi:
    Content:- 1PC JTC-3310 Air hammer- 1PC JTC-3334 Safty coupler- 6PCS JTC-3326, 3327, 3330, 3331, 3332, 3333 Chisels
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Overall Length (mm): 225
    • Piston Stroke (mm): 89
    • Stroke Speed (bpm): 2100
  6. Shinano Air Impact Wrench 1Inch
    Mulai

    Rp13.999.900

    Shinano Air Impact Wrench 1Inch
    atribut:
    • Hose size: 13mm (1/2Inch)
  7. JTC Air Hammer-250
    Mulai

    Rp1.499.900

    JTC Air Hammer-250
    atribut:
    • Stroke Speed: 2100 r.p.m
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Net Weight: 2,0 Kg
    • Length: 225 mm
    • Include: chisels (175mmL ) x 2 pcs
    • Air consumption: 110 L/min
    • Sound pressure: 99 dBA
    • Vibration: 11 m/s square
  8. Toptul 1/2inch DR. Super Duty Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    Toptul 1/2inch DR. Super Duty Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    - Impact mechanism : Jumbo hammer. - Handle exhaust with muffler.
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
  9. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  10. Vessel Air Impact Wrenches Double Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

  11. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp5.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  12. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer
    Mulai

    Rp4.899.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and easy to handle. -Removal of welding steel, rust removal and paint removal.-Wood work, aluminum chipping, stone engraving.
    atribut:
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Working Air Pressure: 0.6MPa
  13. JTC Chisel (For Air Hammer)-Flat
    Mulai

    Rp219.900

    JTC Chisel (For Air Hammer)-Flat
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 25Φ
  14. Shinano Air Hammer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinano Air Hammer
    atribut:
    • Shank Size: 10.2mm
    • Stroke Length: 10mm
    • Free Blow Speed: 2.600spm
  15. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  16. American Tool Chipping Hammer
    Mulai

    Rp77.900

    American Tool Chipping Hammer
    Deskripsi:
    > Powder coating and heat treated carbon steel hammer> Fiberglass handle with non slip rubber grip> Mirror polish finished
  17. SMC Solenoid Valve (VXR) Rc1/2
    Mulai

    Rp3.999.900

    SMC Solenoid Valve (VXR) Rc1/2
    atribut:
    • Series: VXR21
    • Solenoid Valve Option: N.O.
    • Electrical Option: None
    • Rated Voltage: 220 VAC 50/60Hz
    • Electrical Entry: Grommet
    • Made To Order: Standard
    • Body Size: 20A
    • Port Size: 1/2
    • Thread Type: Rc
Daftar Harga impact hammer drill Terbaru April 2026
Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp309.900
Unoair Mesin Palu PneumaticRp4.699.900
Makita Cordless Impact DriverRp1.899.900
JTC Air Hammer-190Rp1.299.900
JTC 8Pcs Air Hammer SetRp3.899.900
Shinano Air Impact Wrench 1InchRp13.999.900
JTC Air Hammer-250Rp1.499.900
Toptul 1/2inch DR. Super Duty Air Impact WrenchRp1.499.900
monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Rp859.900
Vessel Air Impact Wrenches Double Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp5.699.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)