Beli iko bearing indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IKO Rod End PHS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  2. ASB Rod Ends Bearing
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    ASB Rod Ends Bearing
    Deskripsi:
    ASB memiliki range produk Rod Ends Bearing yang lengkap digunkan pada industri automation, perakitan otomotif dan konstruksi
  3. SKF Thrust Ball Bearings (Bearing Aksial)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    SKF Thrust Ball Bearings (Bearing Aksial)
    Deskripsi:
    Single direction thrust ball bearings, with sphered housing washer, can accommodate axial loads in one direction. They must not be subjected to any radial load. Many of the components are interchangeable. The shaft washers have a ground bore that enables an interference fit. The sphered housing washers can accommodate initial misalignment when configured correctly with a sphered seat washer or a machine component with a sphered surface.
  4. SKF Rod Ends with a Female Thread (Ring Joint Bearing)
    Mulai

    Rp369.900

    SKF Rod Ends with a Female Thread (Ring Joint Bearing)
    Deskripsi:
    SKF rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms a housing for a spherical plain bearing. These rod ends are used in applications such as hydraulic cylinders, steering links, tie rods, or anywhere a precision articulation joint is required. SKF provides both rod ends that require maintenance and rod ends that are maintenance-free.
    atribut:
    • Material, Housing: Steel
    • Material, Inner Ring: Bearing steel
    • Sealing: Without
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  7. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  8. JJ Royal Biji Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

    JJ Royal Biji Kopi
    Deskripsi:
    JJ Royal Toraja hanya menggunakan biji kopi premium dari pegunungan tinggi Toraja. Tingkat penyangraian hingga medium memberikan aroma karamel yang kuat serta meninggalkan kesan rasa yang lama. Semuanya bisa dinikmati dari setiap cangkir JJ Royal Toraja C
  9. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  10. SK SATO Thermohygrograph (Higrotermografi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SK SATO Thermohygrograph (Higrotermografi)
    Deskripsi:
    -Cartridge pen for Sigma hygrothermographs 7210/7008.
  11. Honda Power Product Brush Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.699.900

  12. TRUSCO Rod End Lubrication Type
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Rod End Lubrication Type
    Deskripsi:
    -Excellent in wear resistance, corrosion resistance and rigidity.-The sliding surface can be lubricated from the grease nipple of the body.-For various transport machine parts.-For various machine tool parts.-For FA Equipment.-Packaging machine parts.-Textile Machine Parts.-Farm machinery parts.-For robot parts.
  13. THK Rod End PHS Type (Right Screw Type)
    Mulai

    Rp2.399.900

    THK Rod End PHS Type (Right Screw Type)
    Deskripsi:
    It has high rigidity and excellent wear resistance and corrosion resistance because it is a structure that inserts a familiar special alloy between a colored chromate-treated steel holder and a hard chromium plated spherical inner ring. You can grease from the grease nipple to the appropriate sliding surface.
    atribut:
    • Type: With female thread type
    • Dimension S: M30x2mm
    • JIS Class: JIS class 2
    • B1 (Width): 37mm
    • Dimension B: 25mm
    • Dimension D (mm): 30
    • Dimension L: 145mm
    • Dimension L1: 110mm
    • Dimension L2: 15mm
    • Dimension S1: M30x2mm
    • Dimension W: 41mm
    • Dimensions D(ɸmm): 70mm
    • Dimensions c: 0.8mm
    • Dimensions d1: 34.8mm
    • Dimention D1: 40φmm
    • Dimention D2: 50φ mm
    • Material: Holder: S35C (colored chromate treatment). Spherical inner ring: SUJ 2 HRC 58 or more (hard chromium plating treatment). Bush: special copper alloy
Daftar Harga iko bearing indonesia Terbaru November 2026
IKO Rod End PHS SeriesRp89.900
IKO Pillo-Ball Rod EndsRp119.900
IKO Pillo-Ball Rod Ends (PHS-A Series)Rp87.900
IKO Pillo-Ball Rod Ends (PHS-LA Series)Rp87.900
IKO Pillo-Ball Rod Ends (PHS-L Series)Rp129.900
ASB Rod Ends BearingRp12.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp2.900
SKF Thrust Ball Bearings (Bearing Aksial)Rp189.900
SKF Rod Ends with a Female Thread (Ring Joint Bearing)Rp369.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)