Beli ice machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  2. STARCOOL Ice Maker
    Mulai

    Rp14.999.900

    STARCOOL Ice Maker
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Thermostat Controller: Digital
    • Climate Class: Sub-Tropical
  3. GEA Finger Ice Machine
    Mulai

    Rp27.999.900

    GEA Finger Ice Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Number of Phase: 1-phase
    • Refrigerant: R404a
    • Cooling System: Air
    • Origin: Spain
  4. Crown Horeca Ice Cube Square
    Mulai

    Rp16.999.900

    Crown Horeca Ice Cube Square
    Deskripsi:
    Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
  5. WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Deskripsi:
    Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cm
    atribut:
    • Power (W): 1400
    • Capacity (L/hour): 25
    • Refrigerant: R404a
    • Machine Size (cm): 52x57x78
    • Flavor: 1 Flavour
  6. WIRASTAR Ice Cube Maker
    Mulai

    Rp949.900

    WIRASTAR Ice Cube Maker
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu ICB-12A sangat cocok di gunakan untuk bisnis kecil rumahan karena mampu membuat es batu (ice cube), karena produksinya sangat cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner anda.
  7. MANITOWOC Ice Maker & Dispenser Accessories
    Mulai

    Rp5.299.900

    MANITOWOC Ice Maker & Dispenser Accessories
    Deskripsi:
    These leg sets raise ice machines off the floor.
    atribut:
    • UNSPSC: 52141501
  8. Advance Digitals Ice Cube Maker
    Mulai

    Rp1.599.900

    Advance Digitals Ice Cube Maker
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Compressor: R600a
    • Cooling Type: Air Compressor
    • Dimensions (mm): 340x240x336
    • Ice Making Time (minute): 6 to 8 (15°C)
    • Material: ABS
    • Power (W): 180
    • Thermal Type: C5H10
    • Water Tank Capacity (L): 2.1
  9. GEA Ice Bin
    Mulai

    Rp7.899.900

    GEA Ice Bin
    Deskripsi:
    Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factors
    atribut:
    • Origin: Singapore
  10. GEA Ice Tube Maker
    Mulai

    Rp369.999.900

    GEA Ice Tube Maker
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Number of Phase: 3-phase
    • Origin: China
    • Refrigerant: R22
  11. Rabbit Stackable Plastic Case 0111
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Rabbit Stackable Plastic Case 0111
    Deskripsi:
    Stackable plastic cases, used for the storage of parts and components in factories and assembly areas. Available in 5 different sizes. These plastic cases are product that is suitable to be made use in the form of a tool box which can be utilized for various applications in different niches.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
  12. BOBBY Ice Maker & Dispenser Accessories
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOBBY Ice Maker & Dispenser Accessories
    Deskripsi:
    These float valve reservoir assemblies maintain water pressure in an ice maker or dispenser.
    atribut:
    • UNSPSC: 48101709
    • Float Material: Polypropylene
    • Flow Capacity (gpm): 0.52 @ 50psi
    • Inlet Size (inch): 1/4
    • Inlet Type: Compression
    • Maximum Pressure (psi): 125
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Outlet Type: Free Flow
    • Overall Height (inch): 2-1/2
    • Overall Length (inch): 5
    • Overall Width (inch): 4-1/2
    • Reservoir Material: Polycarbonate
    • Temperature Range (°F): 35 to 175
    • Valve Body Material: Brass
  13. Crown Horeca Ice Cream 3 Lever
    Mulai

    Rp25.999.900

    Crown Horeca Ice Cream 3 Lever
    Deskripsi:
    Ice Cream Machine ICM-3T merupakan salah satu produk Ice Cream Machine dan Showcase dari Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 540x720x850mm pada tegangan listrik 220V/50-60Hz. Dengan standar pendingin R22 /R404A dan kekuatan penampungan sebesar 1800W, Ice Cream Machine ICM-3T mampu menghasilkan soft ice cream atau cone ice dalam jumlah yang banyak.
    atribut:
    • Refigerant: R22/R404A/R410A
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V/Hz): 220/50-60
  14. Nagata Ice Cube Maker
    Mulai

    Rp8.900

    Nagata Ice Cube Maker
    atribut:
    • Color: Random Color
  15. GEA Half Dice Ice Cube Machine
    Mulai

    Rp49.999.900

    GEA Half Dice Ice Cube Machine
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
    • Refrigerant: R452a
  16. WIRASTAR Ice Cube Machine
    Mulai

    Rp88.999.900

    WIRASTAR Ice Cube Machine
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu ICB-2000P sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas.
    atribut:
    • Bin Capacity (kg): 315
    • Current (A): 8.3
    • Machine Size (cm): 123x97x205
    • Maximum Daily Output (kg): 909
    • Packing Size (cm): 104x131x129
    • Packing Size Machine (cm): 136x77x87
    • Phase: 3
    • Power (W): 4100
    • Refrigerant: R404A
Daftar Harga ice machine Terbaru January 2026
WIRASTAR Mesin Es BatuRp9.399.900
STARCOOL Ice MakerRp14.999.900
GEA Finger Ice MachineRp27.999.900
Crown Horeca Ice Cube SquareRp16.999.900
FOMAC Ice Cube MachineRp4.599.900
WIRASTAR Hard Ice Cream MachineRp11.999.900
WIRASTAR Ice Cube MakerRp949.900
MANITOWOC Ice Maker & Dispenser AccessoriesRp5.299.900
Advance Digitals Ice Cube MakerRp1.599.900
GEA Ice BinRp7.899.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)