Beli hydraulic jack 10 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    Mulai

    Rp9.999.900

    Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    atribut:
    • Accessories: Operating lever
    • Type: Nail standard type
    • Body Material: Steel
  2. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.499.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  3. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  4. KRISBOW Dongkrak
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Dongkrak
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 230x160x750
    • Maximum Lifting Height (mm): 400
  5. Enerpac Hydraulic Ram Puller
    Mulai

    Rp11.999.900

    Enerpac Hydraulic Ram Puller
    Deskripsi:
    Hydraulic ram puller sets include a hydraulic-ram puller, hand pump, hose, and other attachments for pulling press-fit parts off of shafts. Hydraulic-ram pullers are attached to a hydraulic hand pump to apply the force needed. They can be operated remotely to keep workers at a safe distance.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111712
    • Number of Jaws: 3
  6. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  7. Enerpac Hydraulic Ram & Pump Sets
    Mulai

    Rp43.999.900

    Enerpac Hydraulic Ram & Pump Sets
    Deskripsi:
    Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.
    atribut:
    • UNSPSC: 27121602
    • Maximum Pressure (psi): 10000
    • Pump Type : Hand
    • Single Acting/Double Acting: Single Acting
  8. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Mulai

    Rp8.199.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Deskripsi:
    -Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
  9. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)
    Rating:
    97% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp28.900

    Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)
    atribut:
    • Size: Folio (F4)
    • Type: Potrait
  10. TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  11. Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  12. Masada Hydraulic Toe Jack
    Mulai

    Rp9.999.900

    Masada Hydraulic Toe Jack
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
    atribut:
    • Accessories: Handle
  13. Enerpac Hydraulic Ram & Pump Set
    Mulai

    Rp36.999.900

    Enerpac Hydraulic Ram & Pump Set
    Deskripsi:
    Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.
    atribut:
    • UNSPSC: 27121602
    • Cylinder Nominal Capacity (t): 10
    • Maximum Handle Effort (lbs): 93
    • Maximum Pressure (psi): 10000
    • Pump Model Number: 6W462 (Mfr. No. P392)
    • Pump Type : Hand
    • Single Acting/Double Acting: Single Acting
  14. TEKIRO Dongkrak Buaya Tipe Rotary
    Mulai

    Rp729.900

    TEKIRO Dongkrak Buaya Tipe Rotary
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 2
    • Type: LITE-Rotary 360 degrees
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 200
    • Dimension 3 (mm): 135
    • Dimension 4 (mm): 52
    • Dimension 5 (mm): 135 - 335
    • Dimension 6 (mm): 458
    • Dimension 7 (mm): 335
  15. TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  16. Wipro Dongkrak Toe Jacks
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga hydraulic jack 10 ton Terbaru March 2026
KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp529.900
Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With JawRp9.999.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp7.499.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
KRISBOW DongkrakRp3.999.900
Enerpac Hydraulic Ram PullerRp11.999.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
Enerpac Hydraulic Ram & Pump SetsRp43.999.900
Masada Hydraulic Toe Jack c/w JawRp8.199.900
MAXPRO Hydraulic Toe JackRp1.599.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)