Beli hydraulic jack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  2. Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Mulai

    Rp179.999.900

    Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungers
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
  3. Enerpac Hydraulic Aluminum Hand Jack
    Mulai

    Rp43.999.900

    Enerpac Hydraulic Aluminum Hand Jack
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- All-directional operation- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungers
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Pump Speed: Single
  4. Masada Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp10.999.900

    Masada Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
  5. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.799.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  6. Masada Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp17.999.900

    Masada Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
    atribut:
    • Lifting Force: 200kN (20t)
    • Stroke: 160mm
    • Height: 310 to 470mm
    • Head diameter: Φ52mm
    • Auxiliary Thread: -mm
  7. Masada Hydraulic Toe Jack
    Mulai

    Rp9.999.900

    Masada Hydraulic Toe Jack
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
    atribut:
    • Accessories: Handle
  8. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  9. Masada Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp5.799.900

    Masada Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -Installation of hydraulic gauge is possible. (customer work)-Can be used for press of destruction testing machine, physical and chemical equipment, etc.-Handle
  10. Masada Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp3.499.900

    Masada Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
  11. Masada Mini Type Hydraulic Jack
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Masada Mini Type Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -A compact type hydraulic jack convenient for fine adjustment and centering work when assembling heavy weight object.-Handle-Adapter
  12. Enerpac Hydraulic Bottle Jack
    Mulai

    Rp109.999.900

    Enerpac Hydraulic Bottle Jack
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Positioning handle included- Pump swivels for ease of use, improved ergonomics- Lower handle effort reduces operator fatigue- Safety relief valve to prevent overload- Automatic by-pass port to prevent over-extension- High-strength beam and pump linkage for long life- Thick base material with large area for increased strength and stability during lifting
    atribut:
    • Capacity (kN): 980.0
    • Stroke (mm): 150
    • Collapsed Height (mm): 300
    • Extended Height (mm): 450
    • Bottom Plate Dimensions WxL (mm): 296x333
    • Plunger Diameter (mm): 110
    • Saddle Diameter (mm): 94.0
  13. TOLSEN Hydraulic Trolley Jack
    Mulai

    Rp819.900

    TOLSEN Hydraulic Trolley Jack
    Deskripsi:
    - High quality tool steel, heat treated- Mirror polished- Two-component TPR handle- Packing: poly bag with color label
  14. KENTA Mechanical Lock Nut Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp37.999.900

    KENTA Mechanical Lock Nut Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    Single-acting, load returnSafety lock nut for mechanical load holdingSpecial synthetic coating for improved corrosion resistance and lower friction for smoother operationOverflow port functions as a stroke limiterInterchangeable, hardened grooved saddles are standardPlunger wiper reduces contamination, extending cylinder lifeHigher capacities: 1500 and 2000 ton models available on request
  15. SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp339.900

    SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    - Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
  16. KYOTO TOOL (KTC) Dongkrak Jembatan
    51%
    Mulai

    Rp429.900

    KYOTO TOOL (KTC) Dongkrak Jembatan
    atribut:
    • Accessories: Handle
  17. SUN RUN Silinder Hidrolik
    Mulai

    Rp2.999.900

    SUN RUN Silinder Hidrolik
    Deskripsi:
    S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
Daftar Harga hydraulic jack Terbaru June 2026
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
Enerpac Hydraulic Hyd. Hand JackRp179.999.900
Enerpac Hydraulic Aluminum Hand JackRp43.999.900
Masada Hydraulic JackRp10.999.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp7.799.900
Masada Hydraulic JackRp17.999.900
Masada Hydraulic Toe JackRp9.999.900
KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900

Data diperbarui pada 14/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)