Beli hydraulic crimping plier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolikatribut:
- Crimping Type: hexagon crimping
- Sealing O-ring: one set
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- KRISBOW Crimping Plier HYD with Pumpatribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- FATOOLS Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.atribut:
- Crimping Dies (mm²): 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
- Crimping Force (t): 13
- Crimping Range (mm²): Cu 50-40
- Oil Capacity (cc): 145
- Stroke (mm): 30
- Size (mm): SQ 50-400
- INGCO Hydraulic CrimpingDeskripsi:INGCO P20S Hydraulic Crimping (120kN) // Mesin Tang Press Skunatribut:
- Drill Voltage (V): 20
- Crimping Force (KN): 120
- Crimping Cycle (s): 6-18
- Stroke (mm): 42
- Izumi Manual-Operated Hydraulic Typeatribut:
- Output (kN): 54
- Crimping Range (mm²): 14~60
- Included Accessories: Standard dice Case
- Overall Length L (mm): 364
- American Tool Locking Pliers Curved Jaw Extra Heavy Duty (Tang Buaya)Deskripsi:> High grade chrome vanadium jaws> Curved jaws designed to apply maximum pressure and ensure a non-slip operation> Particularly suitable for use with pipes and other round surfaces> Integrated wire cutter> Wear resistant serrated and hardened jaws provide a firm grip> Window box packagingatribut:
- Length: 250mm (10 inch)
Daftar Harga hydraulic crimping plier Terbaru March 2026
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
| INGCO Hydraulic Crimping Tool | Rp849.900 |
| CP Hydraulic Crimping Tools | Rp759.900 |
| Wipro Tang Skun Hydarulic | Rp929.900 |
| Gestar Tang Crimping Hidrolik | Rp659.900 |
| BESTIR Hydraulic Crimping Tool | Rp939.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp509.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp509.900 |
| KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102054352-1.jpg)






/abP101000371-2.jpg)







%20Manual%20Hydraulic%20Crimping%20Tool/ojP103614883-1.jpg)


/ghP102088593-2.jpg)