Beli hydrant valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Endlessafe Hydrant Valve
    Mulai

    Rp429.900

    Endlessafe Hydrant Valve
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Test Pressure (BAR): 15
  2. Non Brand Hydrant Vale
    Mulai

    Rp449.900

    Non Brand Hydrant Vale
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimensions (cm): 20x20x20
    • Color: Gold
  3. Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K Brass
    Mulai

    Rp409.900

    Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K Brass
    atribut:
    • Connector Inlet: Inner Thread
    • Connector Outlet: Machino Male
    • Material: Brass
  4. Ozeki Hydrant Valve
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. Non Brand Box Hydrant Fullsets Type B Indoor
    Mulai

    Rp4.899.900

    Non Brand Box Hydrant Fullsets Type B Indoor
    Deskripsi:
    -Hydrant box type B fullsets. Box hydrant indoor lengkap dengan isi alat pemadam kebakaran seperti selang dan jet nozzle, juga fire alarm system. Kelengkapan fullsets antara lain fire hose/selang pemadam, jet nozzle dan peralatan lainnya. Sedangkan Fire Alarm tersebut meliputi, alarm bell, indicator lamp, dan manual call point.-Dengan fire hydrant box tentunya memberi manfaat dan sangat membantu para tim pemadam kebakaran untuk mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran dan memudahkan menemukan lokasi peralatan pemadam kebakaran. Sehingga ketika dalam keadaan darurat tidak membuang waktu dan dapat segera melakukan pemadaman kebakaran.
    atribut:
    • Material (mm): Plat Mild Steel 1.2
    • Type: B Fullset Alarm
    • Set Contents: (1roll Fire Hose 1.5inchx30m Canvas Machino) + (Jet Nozzle 1.5inch Kuningan) + (Hose Rack 1.5inch Aluminium) + (Hydrant Valve 1.5inch & 2.5inch Kuningan) + (Fire Alarm System : Manual Call Point + Led Indicator + Alarm Bell)
    • Color: Red
    • Dimensions (cm): 75x125x18
  6. TONATA Hydrant Valve Machino
    Mulai

    Rp1.499.900

    TONATA Hydrant Valve Machino
    Deskripsi:
    Hydrant Valve efisien dalam memadamkan kebakaran besar.memungkinkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api dari jarak jauh.Berbahan material Brass (Kuningan) Sehingga mampu menahan beban tekanan air yang cukup tinggi dengan ketahanan hingga 16 Bar.
    atribut:
    • Body Color: Yellow
    • Handle Color: Black
    • Material: Brass
    • Type: Flange
  7. LEOPARD Body Safety Harness
    Mulai

    Rp489.900

    LEOPARD Body Safety Harness
    atribut:
    • Weight Capacity (kg): 181-190
    • Size: Universal
    • Back D- Ring: Yes
    • Chest Strap Buckles: Standard
    • Webbing Material: Polyester
  8. Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)
    Deskripsi:
    Pipa ujung selang damkar
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimensions (cm): 15x61x15
    • Color: Gold
  9. HOOSEKI Siamesse Connection
    Mulai

    Rp3.999.900

    HOOSEKI Siamesse Connection
    atribut:
    • Dimensions (inch): 4x2.5x2.5
  10. Braco Angle Hydrant Bronze Valve Machino Coupling
    Mulai

    Rp3.699.900

    Braco Angle Hydrant Bronze Valve Machino Coupling
    atribut:
    • Flange: JIS B2220-10K
    • Handwheel Material: Brass FC200
    • Packing Material: Brass NBR
  11. DIXON Fire Hydrant & Standpipe Adapter
    Mulai

    Rp8.299.900

    DIXON Fire Hydrant & Standpipe Adapter
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Manufacturer Part Number: HGV250F
    • Product Type: Single Hydrant Gate Valve,Cast Brass,8.53 lb, 2.5\"FNST Inlet x 2.5\"MNST Outlet
    • Country of Origin: China (subject to change)
    • Fitting Connection Type: NST x NST
    • Adapter Fitting_Combined: FNST MNST
    • Fitting Size (inch): 2-1/2x2-1/2
    • Inlet Fitting Type: FNST
    • Inlet Size (inch): 2-1/2
    • Outlet Size (inch): 2-1/2
    • Outlet Type: MNST
    • Valve_Subhead: Female x Male
  12. HOOSEKI Alarm Bell
    Mulai

    Rp329.900

    HOOSEKI Alarm Bell
    Deskripsi:
    The fire alarm bell is an equipment controlled by the fire receiver terminal or the repeater and sounds a warning as a fire accident occured.
    atribut:
    • Power Source (V): DC 24
    • Alarm Current (mA): 30
    • Movement: Motor
    • Material: 3.0 Alloy Alu
    • Dimensions (mm): Ø 150
    • Sound Output (dB): 90/M and above
    • Color: Red
  13. Volla Fire Hydrant Valves VDH
    Mulai

    Rp1.199.900

    Volla Fire Hydrant Valves VDH
    atribut:
    • Size (inch): 2.5
Daftar Harga hydrant valve Terbaru March 2026
TONATA Hydrant Valve BrassRp479.900
HOOSEKI Hydrant ValveRp559.900
Endlessafe Hydrant ValveRp429.900
Non Brand Hydrant ValeRp449.900
Braco Hydrant Valve Machino Coupling 16K BrassRp409.900
Ozeki Hydrant ValveRp1.099.900
Non Brand Box Hydrant Fullsets Type B IndoorRp4.899.900
TONATA Hydrant Valve MachinoRp1.499.900
LEOPARD Body Safety HarnessRp489.900
Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)Rp349.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)